カテゴリ

  • マスク(1)
    • 防じんマスク(取替え式)(1)
  • 測定用品(30)
  • メカニカル部品(17)
  • オフィス家具(15)
  • 制御機器(13)
  • 清掃用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • トラック純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
規格
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl2」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキスピードローラー(フリーローラータイプ)ダイキ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。テーブル寸法(mm)118適合ハンドルDRL-1000
4K8K対応BS/110℃S アンテナ 日本アンテナ4K8K対応BS/110℃S アンテナ日本アンテナ
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷
小型回転式トータルカウンタ ライン精機小型回転式トータルカウンタライン精機
119,800税込131,780
1箱(10台)
4日以内出荷から5日以内出荷
装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
回転方向右軸・右回転
【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚 トプコン【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚トプコン
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%セット内容RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±7″光源690nm自動整準範囲±5°
HRL-A - サーモチラー/レーザ用冷凍式デュアルタイプ SMCHRL-A - サーモチラー/レーザ用冷凍式デュアルタイプSMC
2,998,000税込3,297,800
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
セキスイコンテナ TRシリーズ セキスイセキスイコンテナ TRシリーズセキスイ
119,800税込131,780
1ケース(100枚)
5日以内出荷
軽量キャビネットWVR-L213・880×500×880 TRUSCO軽量キャビネットWVR-L213・880×500×880TRUSCO
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
仕様引出し:単式レール機構トラスコ品番500-8417質量(kg)100.4高さ(mm)880タイプシリンダー錠付奥行(mm)500間口(mm)880均等荷重(kg)50引出し数H56 26個(13×2列)最大積載量(kg)400荷姿完成品引出し組合せH56 26個(13×2列)色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×500×880棚板調整ピッチ(mm)30
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
104,125税込114,538
1個
当日出荷から50日以内出荷
花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍花魁JAPAN
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
高輝度ライトバーを採用! スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプタイプSEA 搭載モデルRoHS指令(10物質対応)対応
(19010)ラジエターCOMP. (DENSO) ホンダ(19010)ラジエターCOMP. (DENSO)ホンダ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
(37820)ECU (リライタブル) ホンダ(37820)ECU (リライタブル)ホンダ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)椿本チエイン
699,800税込769,780
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。ハイパワー&軽量・コンパクト・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。高い効率・省エネルギー・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。静粛かつ滑らかな運転・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。独自の新オイルシール構造を採用・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。静電粉体焼付塗装・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。能力と効率&コストのハイバランス出力中実&出力中空の2のタイプ脚取付タイプ小形~中形サイズ(25~100)
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
ローアングルリング照明(側面1列) TRLシリーズ アイテックシステムローアングルリング照明(側面1列) TRLシリーズアイテックシステム
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明独自の照明構造により均一な暗視野照射可能高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
ローアングル リング照明(側面2列) TRLシリーズ アイテックシステムローアングル リング照明(側面2列) TRLシリーズアイテックシステム
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明独自の照明構造により均一な暗視野照射可能高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
100,213税込110,234
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
Bourns 電流検出用チップ抵抗器 BOURNSBourns 電流検出用チップ抵抗器BOURNS
149,800税込164,780
1リール(1000個)
7日以内出荷
SR型用インサート 住友電工ハードメタルSR型用インサート住友電工ハードメタル
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 左軸 三菱電機GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 左軸三菱電機
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) エナパック安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)エナパック
769,800税込846,780
1台
17日以内出荷
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。トラスコ品番149-1826ストローク(mm)300揚力(kN)2001外径(Φmm)260受圧面積(cm2)285.9最低高さ(mm)569必要油量(mL)8577サドル径(Φmm)126
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
189,800税込208,780
1台
18日以内出荷
床からの配線をすっきりと収納できる脱着式のケーブルガイド付きです。 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。 脚部は堅牢なスチール製
用途会議室 応接室 重役室仕様組立式寸法(mm)支柱:85×46、ベース:60×30高さ(mm)720タイプスタンダードタイプ材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)支柱:アルミ押出材/アルマイト仕上、ベース:スチールパイプ/焼付塗装(アジャスター付)グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
199,800税込219,780
1台
18日以内出荷
床からの配線をすっきりと収納できる脱着式のケーブルガイド付きです。 カバーを外し、電源タップやケーブル等を収納できるワイヤリングBOX付 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。 脚部は堅牢なスチール製
用途会議室 応接室 重役室仕様組立式寸法(mm)支柱:85×46、ベース:60×30高さ(mm)720タイプワイヤリングBOXタイプ材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)支柱:アルミ押出材/アルマイト仕上、ベース:スチールパイプ/焼付塗装(アジャスター付)グリーン購入法適合
パドル式レベルスイッチ(PRL-200型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200型)東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様タンク内Max200℃寸法L(mm)150羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200)東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷から21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
ポジット クロスドアパネル窓付 レバー式キーレックス 900W40D1920H Dブルー/ブラック/フロスト 窓付 クロス レバー式キーレックス<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスドアパネル窓付 レバー式キーレックス 900W40D1920H Dブルー/ブラック/フロスト 窓付 クロス レバー式キーレックス<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
389,800税込428,780
1台
28日以内出荷
Dブルー/ブラック/フロスト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
パドル式レベルスイッチ(PRL-201型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201型)東和制電工業(TOWA)
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
取付サイズJIS5K65A羽寸法(mm)W-1(80×80)仕様タンク内Max200℃
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
3,098,000税込3,407,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
保護管付R熱電対(素線:R05、クラス2) CHINO(チノー)保護管付R熱電対(素線:R05、クラス2)CHINO(チノー)
189,800税込208,780
1本
36日以内出荷
形式CBS1-0
フィルター LAS-1 興研フィルター LAS-1興研(7件のレビュー)
149,800税込164,780
1箱(200組×2個)
当日出荷から翌々日出荷
規格RL2適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D国家検定合格番号第TM231号
パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
オイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ 日立産機システムオイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ日立産機システム
559,800税込615,780
1台
46日以内出荷
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能エラー発生時その原因、対処方法を表示メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示最大4台まで同時にモニタリングが可能空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)排出時間や排出も操作パネルから変更可能操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
最高圧力(MPa)0.8(制御圧力ON-OFF 0.65-0.8)
自動スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機自動スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
359,800税込395,780
1台
当日出荷から62日以内出荷
種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
保護管付R熱電対(素線:R05、クラス2) CHINO(チノー)保護管付R熱電対(素線:R05、クラス2)CHINO(チノー)
199,800税込219,780
1セット
32日以内出荷
【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベータ三脚 トプコン【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベータ三脚トプコン
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台 X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%セット内容本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±10″光源685nm自動整準範囲±5°
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
129,000税込141,900
1台
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
MultiScreen Solvinert philic PTFE 0.45μm Non-sterile 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)MultiScreen Solvinert philic PTFE 0.45μm Non-sterile 50/Pk 50PKMerck(メルクミリポア)
289,999税込318,999
1セット(50個)
翌日出荷
仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:0.5、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリオレフィン コポリマー、アプリケーションノート:最大 3,000 g、フィルターコード:RL、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep;Total Drug Analysis、概要:マルチスクリーン(MultiScreen) ソルビナート, 親水性, PTFE, 0.45μm, 透明, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質親水性PTFE高さ(mm)14.6品名マルチスクリーン(MultiScreen) ソルビナート プレートウェル数96アズワン品番61-0284-44アプリケーション天然物からのスクリーニング, 水溶液中での溶解性試験, トータル ドラッグ アナリシス