カテゴリ

  • マスク(87)
    • 防じんマスク(取替え式)(51)
    • 防じんマスク(使い捨て式)(4)
    • 電動マスク(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(430)
  • バイク純正部品(96)
  • 制御機器(75)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(75)
  • メカニカル部品(48)
  • 切削工具(44)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • バイク部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 空調・電設資材(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 清掃用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 作業服(9)
  • 作業工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 住設機器(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(8)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
粒子捕集効率(%)
指定防護係数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl3」の検索結果

関連キーワード
1,156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000/2091-RL33M(スリーエム)(28件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL33M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
防じんマスク No.6000/2097-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000/2097-RL33M(スリーエム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応ダイオキシン類対応レベル1作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など粒子捕集効率(%)99.9区分RL3石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3形状半面形グレータイプ取り替え式国家検定合格番号第TM374号材質(接顔部)熱可塑性エラストマーダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2097指定防護係数10
防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000F/2091-RL33M(スリーエム)(11件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク 6000/7093-RL33M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
[RL3] 防塵マスク(L) エスコ[RL3] 防塵マスク(L)エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
サイズL区分RL3吸気抵抗(Pa)160粒子捕集効率(%)99.9以上指定防護係数10
[RL3] 防塵マスク(M) エスコ[RL3] 防塵マスク(M)エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
サイズM区分RL3吸気抵抗(Pa)160粒子捕集効率(%)99.9以上指定防護係数10
替えフィルター RL3 SK11替えフィルター RL3SK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
M-100用替えフィルタRL3です。シングルフィルタで石綿(アスベスト)作業に対応します。
用途石綿作業。仕様撥水・撥油材質ポリスチレン,ガラス繊維
取替式防じんマスクRL3 ボンド商事取替式防じんマスクRL3ボンド商事
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
本体の材質はシリコーンで快適性が高く劣化しにくく長寿命
区分RL3国家検定合格番号TM845号関連資料(0.32MB)
[RL3] 防塵マスク(L) エスコ[RL3] 防塵マスク(L)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
サイズL区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上指定防護係数10
[RL3] 防塵マスク(M) エスコ[RL3] 防塵マスク(M)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
サイズM区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上指定防護係数10
[RL3] 防塵マスク(S) エスコ[RL3] 防塵マスク(S)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
サイズS区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上指定防護係数10
P100/RL3 エリプス防じんマスク GVSP100/RL3 エリプス防じんマスクGVS(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM727号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
取替式防じんマスクRL3 ボンド商事取替式防じんマスクRL3ボンド商事
929税込1,022
1セット(2枚)
当日出荷
・粒子補修効率99.99% 以上・アスベスト除去作業に適合しています・オイルミストの存在する環境下でも使用可能・国家検定RL3 合格品
用途粉塵やオイルミストからの保護。アスベスト除去作業適合区分RL3国家検定合格番号TM845号関連資料(0.32MB)
替えフィルターRL3 2個 SK11替えフィルターRL3 2個SK11
2,698税込2,968
1セット(2個)
翌々日出荷
フィルタRL3クラスの替えフィルター2個セットです。石綿作業に使用出来ます。薄型フィルタです。取り付け、取り外しが簡単です。撥水・撥油します。
用途交換用フィルター。材質ポリスチレン・ガラス繊維クラスRL3クラス
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタGVS
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
エリプス防じんマスク用のフィルタです。
用途粉塵、ミストからの保護。
[RL3] 防塵マスク 全面形/L エスコ[RL3] 防塵マスク 全面形/Lエスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
仕様●サイズ:L●重量(g):433●捕集効率:99.99%●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]アズワン品番65-9284-47
[RL3] 防塵マスク 全面形/M エスコ[RL3] 防塵マスク 全面形/Mエスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。 傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。 交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
仕様●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]アズワン品番67-4720-47
P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク GVSP100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスクGVS(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型)GVS(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM728号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし) 山本光学LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし)山本光学
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
LS-880H専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)備考本体のみ、ろ過材なし使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM716号送風量45~65L/minフィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ(消臭型) GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ(消臭型)GVS(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
エリプス防じんマスク(消臭型)用のフィルタです。
用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。
LS-880H(RL3) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き) 山本光学LS-880H(RL3) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き)山本光学
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷から23日以内出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM717号送風量45~65L/minフィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
NMF-880H (RL3) ろ過材 10個入 TGK(東京硝子器械)NMF-880H (RL3) ろ過材 10個入TGK(東京硝子器械)
23,900税込26,290
1箱
6日以内出荷
タイプ交換パーツ仕様●RL3:○
レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン NiteIzeレイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタンNiteIze
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン。充電式ランタンからさらにパワーアップした新シリーズ登場。広域を照らす最大500ルーメンを誇る充電式ランタン。白色と黄色灯を含む6段階のライトのモードが選択可能。USB出力ポートを搭載。予備バッテリ―用に乾電池カートリッジを内蔵。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×80保護等級IPX4使用電池単3電池×3本(※別売)充電時間(時間)6明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:50、ミディアム:250、ハイ:500、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)【充電式バッテリー+単3電池使用時】ムーンライト:400、ロー:159、ミディアム:49 1/2、ハイ:20 3/4、ハイ(黄色灯):123、ゆらぎ(黄色灯):180【充電式バッテリー使用時】ムーンライト:220、ロー:72、ミディアム:29、ハイ:10、ハイ(黄色灯):53、ゆらぎ(黄色灯):75 2/3
銅合金 異径エルボ BC RL3/4x1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL3/4x1/2鈴木ブロンズ継手
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL3/4x1/2●中心から端面までの距離L1(mm):29●中心から端面までの距離L2(mm):30●外径(mm)D1:34●外径(mm)D2:27●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001249アズワン品番67-4856-85
銅合金 異径エルボ BC RL3/4x3/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BC RL3/4x3/8鈴木ブロンズ継手
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL3/4x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):28●中心から端面までの距離L2(mm):28●外径(mm)D1:34●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001248アズワン品番67-4856-84
銅合金 異径エルボ BS RL3/8x1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径エルボ BS RL3/8x1/4鈴木ブロンズ継手
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL3/8x1/4●中心から端面までの距離L1(mm):23●中心から端面までの距離L2(mm):23●外径(mm)D1:23●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001245アズワン品番67-4856-81
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウフィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニットモノタロウ(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
REALA アサヒペンREALAアサヒペン(9件のレビュー)
468税込515
1本
当日出荷から5日以内出荷
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。RoHS指令(10物質対応)対応
アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム)アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。 ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。 あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)
用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚)サイズM区分RL3国家検定合格番号TM371粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091関連資料(0.73MB)指定防護係数10
アルミロッドライト ヤマヨアルミロッドライトヤマヨ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。 作業内容に合わせて使い分けできます。 アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。 ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
ふせん LION (ライオン事務器)ふせんLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
269税込296
1冊(20片×3色)
当日出荷
紙付フィルムでペンを選ばず筆記可能。
形状長方形材質PETフィルム製、(見出し部分)紙製商品構成アソート
長尺専用脚立 スリム型 RL 長谷川工業長尺専用脚立 スリム型 RL長谷川工業
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
薄くて軽いスリム脚立が登場!同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減で軽くなり車載効率がUP。収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納OK。ワンタッチで簡単に収納できるXブレス。新型ロックレバーで簡単に開閉が可能。脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心。
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)301×129最大使用荷重(kg)100各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定
指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
199税込219
1パック(5個)
当日出荷
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14繰り返し・詰め替え対応
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E廣杉計器
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質アルミ表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーL300 タジマツール(TJMデザイン)スクレーパーL300タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
握りやすいエラストマー樹脂グリップ入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパーブレードを強力に固定するダブルネジ採用ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)300適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5291質量(g)380刃長(mm)18
関連キーワード
...