カテゴリ

  • マスク(87)
    • 防じんマスク(取替え式)(54)
    • 防じんマスク(使い捨て式)(1)
    • 面体 防毒マスク(9)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ

「rl3 マスク」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 7121R 興研防じんマスク 7121R興研(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000/2091-RL33M(スリーエム)(28件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防じんマスク 1180H型 興研防じんマスク 1180H型興研
3,798税込4,178
1個
当日出荷
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 7191DK-XRB 興研防じんマスク 7191DK-XRB興研(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応アスベスト作業レベル2~3:石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM645号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96質量(g)179基準質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)87鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL33M(スリーエム)(10件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
取替え式防じんマスク No.1850 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え式防じんマスク No.1850トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)154±20吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TM4365排気抵抗(Pa)80以下材質(面体)軟質ポリエチレン
防じんマスク 1180-05 興研防じんマスク 1180-05興研(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種別取替式防じん仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型区分RL2質量(g)99国家検定合格番号第TM538号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72排気抵抗(Pa)(平均実測値)25機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)123排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターLAS-51型指定防護係数10
防じんマスク No.6000/2097-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000/2097-RL33M(スリーエム)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応ダイオキシン類対応レベル1作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など粒子捕集効率(%)99.9区分RL3石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3形状半面形グレータイプ取り替え式国家検定合格番号第TM374号材質(接顔部)熱可塑性エラストマーダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2097指定防護係数10
No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム)No.2091交換用ろ過材3M(スリーエム)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2枚)ほか
当日出荷
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など規格RL3適合6000シリーズタイプ取り替え式適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
P100/RL3 エリプス防じんマスク GVSP100/RL3 エリプス防じんマスクGVS(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM727号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
防じんマスク 1005RR 興研防じんマスク 1005RR興研(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM541号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3質量(g)147基準質量(g)147±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS23M(スリーエム)(215件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
欠品中
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様排気弁付トラスコ品番373-9767サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
No.6000 交換用しめひも 3M(スリーエム)No.6000 交換用しめひも3M(スリーエム)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
トラスコ品番437-1151適合本体6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)質量(g)300タイプ取り替え式
アルファリングフィルターRD-8型 興研アルファリングフィルターRD-8型興研
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
2097 ろ過材 3M(スリーエム)2097 ろ過材3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1組(2枚)
当日出荷
活性炭フィルター層を加え、有機臭を除去する防臭機能付きのろ過材です。
適合マスク6000/2091-RL3、6000/2097-RL3、6500QL/2091-RL3質量(g/組)28トラスコ品番373-9589質量(g)28タイプ取り替え式規格RL3粒子捕集効率(%)99.9
防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所防じん・防毒マスク TW08SF2重松製作所
7,198税込7,918
1個
当日出荷
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
フィルタ X3 重松製作所フィルタ X3重松製作所(7件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
適合TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088トラスコ品番819-5445区分RL3質量(g)22国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
フィルター 重松製作所フィルター重松製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
石綿(アスベスト)作業(呼吸用保護具の区分3)に!
区分RL3質量(g)約45適合マスクTW01SFC、TW11C入数(個)1
アルファリングフィルタ RD-6型 興研アルファリングフィルタ RD-6型興研(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
種別交換用フィルター適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
防じんマスク 7191DK-03 興研防じんマスク 7191DK-03興研(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)区分RL3質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)国家検定合格番号第TM645号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)排気ゴム弁(交換部品)T-1K吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000F/2091-RL33M(スリーエム)(11件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所取替え式防じんマスクDR185L4N-1重松製作所(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応縦(mm)190横(mm)158粒子捕集効率(%)99.9吸気抵抗(Pa)160以下質量(g)363トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3国家検定合格番号TM440機能伝声器材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
NMF-880 メカニカルフィルター 山本光学NMF-880 メカニカルフィルター山本光学
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
LS-880シリーズ 交換パーツ
種別オプションRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型)GVS(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM728号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
防じんマスク用フィルタ(L4N) 重松製作所防じんマスク用フィルタ(L4N)重松製作所(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1パック(5個)
当日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)種別フィルター/ろ過材区分RL3仕様撥水、撥油性適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4Nトラスコ品番324-4075取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタフィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上ダイオキシン類対策用レベル1対応可能アズワン品番1-8898-11
防じん・防毒マスク TW02SF 重松製作所防じん・防毒マスク TW02SF重松製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク 6000/7093-RL33M(スリーエム)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
防じんマスク 1721H 興研防じんマスク 1721H興研(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応アスベスト作業レベル1~3:吹付け石綿の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM646号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV適合RD-6型材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94質量(g)529基準質量(g)554以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)102鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
防じんマスク 1521H 興研防じんマスク 1521H興研
26,980税込29,678
1個
当日出荷
耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM534号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)108排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
No.383 交換用排気弁(スリーエム ヘルスケア(3M)) 3M(スリーエム)No.383 交換用排気弁(スリーエム ヘルスケア(3M))3M(スリーエム)
439税込483
1枚
当日出荷
適合3753-RS2、3100、3200、No.6000/2091-RL3トラスコ品番473-6222タイプ取り替え式
取替え式防じんマスクDR80SL4N 重松製作所取替え式防じんマスクDR80SL4N重松製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
防じんマスク 7191DKU-03 興研防じんマスク 7191DKU-03興研
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別取替え式防じん区分RL3質量(g)203以下国家検定合格番号第TM674号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗上昇値(Pa)85排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999適合フィルター吸湿スポンジ卵型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム)アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。 ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。 あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)
用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚)サイズM区分RL3国家検定合格番号TM371粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091関連資料(0.73MB)指定防護係数10
アスベスト対策マスク 興研アスベスト対策マスク興研
4,198税込4,618
1個
当日出荷
(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。性能RL3材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他質量(g)134以下指定防護係数10
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタGVS
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
エリプス防じんマスク用のフィルタです。
用途粉塵、ミストからの保護。
防じんマスク 1521U 興研防じんマスク 1521U興研
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。 高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM675号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)112排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
No.7093交換用ろ過材 3M(スリーエム)No.7093交換用ろ過材3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1組(2個)
当日出荷
ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。
規格RL3粒子捕集効率(%)99.9トラスコ品番399-0435適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3タイプ取り替え式質量(g/個)35.5
マスク(防塵・アスベスト対応/ブラック) エスコマスク(防塵・アスベスト対応/ブラック)エスコ
4,240税込4,664
1個
当日出荷
ろ過材には、HEPAフィルターを使用。 捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。 しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
エスコ品番EA800MA-4ブラック区分RL3石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR80SN3 重松製作所取替え式防じんマスク DR80SN3重松製作所(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から34日以内出荷
区分RL3指定防護係数10
マスク(防塵・アスベスト対応/ネイビー) エスコマスク(防塵・アスベスト対応/ネイビー)エスコ
4,240税込4,664
1個
当日出荷
ろ過材には、HEPAフィルターを使用。 捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。 しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
エスコ品番EA800MA-3ネイビー区分RL3石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応指定防護係数10