カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 切削工具(4)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rl53」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53)

    KYO-EI
    18,980税込20,878
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    サイズM12×P1.25全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    サイズM12×P1.5全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell RL53 KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell RL53

    KYO-EI
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    RL5311R / RL5311A / RL5311K / RL5311U RL5313R / RL5313A / RL5313K / RL5313U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
    形状クローズドエンドタイプ全長(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットストリームLite  単色用リフィル  0.5mm 10P箱  SXR-L-5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームLite 単色用リフィル 0.5mm 10P箱 SXR-L-5

    uni(三菱鉛筆)
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷
    超・低摩擦ジェットストリームインク
    用途詰め替えボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングシャンクチャッキングリーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
  • 内ネジ・リングエルボ アソー

    内ネジ・リングエルボ

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • 高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12
  • リーマ 超硬S CSCRL EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSCRL

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • NEC モノクロ リサイクルトナー エム・デー・エス

    NEC モノクロ リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9167認証】
    対応機種NEC MultiWriter 5350印字枚数8000枚
  • 30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個) エスコ

    30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
    エスコ品番EA628RL-530材質亜鉛ダイカスト種類リンク寸法D(mm)3寸法B(mm)38寸法C(mm)26適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)38×26×3
  • ジェットストリームライト替芯 0.5mm  青インク SXR-L-5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームライト替芯 0.5mm 青インク SXR-L-5

    uni(三菱鉛筆)
    969税込1,066
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    インク色ボール径(Φmm)0.5商品タイプ替芯
  • 汎用トナーカートリッジ NEC PR-L5300-12 タイプ ノーブランド

    汎用トナーカートリッジ NEC PR-L5300-12 タイプ

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    汎用品は富士ゼロックス・キヤノン等の製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。
    適合メーカーNECモノクロトナー大容量種別汎用適合PR-L5300
  • 【リサイクル】PR-L5350-12 (クイック式) ゼネラル

    【リサイクル】PR-L5350-12 (クイック式)

    ゼネラル
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    A4/モノクロ 。8000枚
    適合機種MultiWriter5350種別クイック式リサイクルモノクロ適合機種メーカーNEC印字枚数8000
  • 【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ NEC PR-L5300-12 タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ NEC PR-L5300-12 タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
    適合メーカーNECモノクロトナー適合PR-L5300適合純正型番PR-L5300-12サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックドラム NEC対応 PR-L5350-31(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックドラム NEC対応 PR-L5350-31(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合PR-L5350主な適合純正品番PR-L5350-31種別リターン式ブラック用ドラム対応機種MultiWriter 5350印字枚数約50000枚各種認証E&Qマーク適合メーカーNEC/日本電気サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクル NEC対応 PR-L5300-12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル NEC対応 PR-L5300-12(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合メーカーNEC/日本電気ブラック種別クイック式適合PR-L5300主な適合純正品番PR-L5300-12印字枚数約5500枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L5350-11/12(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L5350-11/12(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1件のレビュー)
    8,390税込9,229
    1個
    8日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合メーカーNEC/日本電気対応機種MultiWriter 5350ブラック種別リターン式適合PR-L5350各種認証E&Qマークグリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CO-W01 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CO-W01 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プロジェクター。Pro EX3260。Pro EX5260。Pro EX7260。Pro EX9210。Pro EX9220。Pro G7000W。Pro G7100。Pro G7200W。Pro G7400U。Pro G7500U。Pro G7805。Pro G7905U。Pro L1060U。Pro L1060UNL。Pro L1060W。Pro L1060WNL。Pro L1070U。Pro L1070UNL。Pro L1070W。Pro L1070WNL。Pro L1075U。Pro L1075UNL。Pro VS250。Pro VS350。Pro VS355。PowerLite 107。PowerLite 108。PowerLite 109W。PowerLite 118。PowerLite 119W。PowerLite 1288。PowerLite 2040。PowerLite 2042。PowerLite 2055。PowerLite 2065。PowerLite 2140W。PowerLite 2142W。PowerLite 2155W。PowerLite 2165W。PowerLite 2245U。PowerLite 2247U。PowerLite 2250U。PowerLite 2255U。PowerLite 2265U。PowerLite 970。PowerLite 975W。PowerLite 980W。PowerLite 982W。PowerLite 990U。PowerLite 992F。PowerLite E20。PowerLite L400U。PowerLite L500W。PowerLite L510U。PowerLite L520W。PowerLite L530U。PowerLite L610。PowerLite L610U。PowerLite L610W。PowerLite L615U。PowerLite S39。PowerLite S41+。PowerLite U42+。PowerLite W05+。PowerLite W39。PowerLite W42+。PowerLite W49。PowerLite X05+。PowerLite X39。PowerLite X41+。PowerLite X49。CO-W01。EB-1480Fi+。EB-1485Fi+。EB-675Wi+。EB-685Wi+。EB-695Wi+。EB-720。EB-L200X。EB-L255F。EB-L520U。EB-L530U。EB-L635SU。EB-L735U。Home Cinema 1060。Home Cinema 880。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス