カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(377)
- 制御機器(138)
- トラック純正部品(49)
- バイク純正部品(38)
- オフィス家具(34)
- 印刷用紙/インク/印刷機(29)
- パソコン/周辺機器(25)
- バイク部品(23)
- 建材・エクステリア(18)
- 自動車純正部品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 学童・教育用品(11)
- 農業機械(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 事務用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 家電(6)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 医療(3)
- 切削工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(309)
- コガネイ(67)
- ホンダ(55)
- 三菱ふそう(51)
- KEMET(43)
- TAKMAN(34)
- サンワサプライ(30)
- brother(ブラザー)(26)
- Vance&Hines(17)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- MURATA(村田製作所)(9)
- SPARKFUN(9)
- Murata Power Solutions(9)
- ウッドワン(7)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 三桂製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rlc」の検索結果

1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥29税込¥321本5日以内出荷仕様●抵抗値:1.8Ω●カラーコード:茶灰黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-62
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥29税込¥321本5日以内出荷仕様●抵抗値:4.3Ω●カラーコード:黄橙黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-54
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥29税込¥321本5日以内出荷仕様●抵抗値:1Ω●カラーコード:茶黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-52
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥29税込¥321本5日以内出荷仕様●抵抗値:2Ω●カラーコード:赤黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-64
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥29税込¥321本5日以内出荷仕様●抵抗値:2.7Ω●カラーコード:赤紫黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-57
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥29税込¥321本5日以内出荷仕様●抵抗値:4.7Ω●カラーコード:黄紫黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-55
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥29税込¥321本5日以内出荷仕様●抵抗値:2.2Ω●カラーコード:赤赤黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-65
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥29税込¥321本5日以内出荷仕様●抵抗値:3.6Ω●カラーコード:橙青黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-60
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥29税込¥321本5日以内出荷仕様●抵抗値:6.2Ω●カラーコード:青赤黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-78
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥29税込¥321本5日以内出荷仕様●抵抗値:9.1Ω●カラーコード:白茶黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-76
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
TAKMAN¥29税込¥321本5日以内出荷仕様●抵抗値:3.9Ω●カラーコード:橙白黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-61
スチールホースリール
グリーンライフ(28件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から6日以内出荷レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!カバーなしキャスターなし適合ホース内径(Φmm)15巻取形式手動
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~特価1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~特価1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~特価1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~特価1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
机上ラック
サンワサプライ¥8,798税込¥9,6781台当日出荷液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。仕様アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)質量(kg)1.8高さ(mm)80電源パスパワーケーブル長(m)1.5天板寸法(mm)W600×D200×T22対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P棚あり形態出荷形態:組立出荷均等耐荷重(kg)天板部均等耐荷重:7kg梱包内容1個口:660×229×95mm・2.36kg差込口2P 2個口電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)供給電流(mA)400mA(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)アジャスターなし引出しなし
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~特価1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~特価1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
トラ柄OPPテープ
伊藤忠リーテイルリンク¥279~税込¥307~1巻当日出荷今までありそうでなかったトラ柄印刷のOPPテープです。用途区別する梱包用テープやDIY創作に。色トラ柄テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
OPPクリアテープ 5巻セット
伊藤忠リーテイルリンク¥179税込¥1971セット(5巻)当日出荷透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。用途梱包作業に。色透明長さ(m)35テープ幅(mm)15粘着剤アクリル系配合【巻芯古紙パルプ】33%テープOPP
径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
バリトンサックス用リード
D'Addario¥4,098税込¥4,5081箱6日以内出荷RLC05HD は、La Voz バリトンサクソフォーン用リード Hard(H)/5 枚入りモデル。柔軟でレスポンスの良い吹奏感と、ジャズ寄りのダークで豊かな音色を特徴とするアンファイルドカットのリード。・アンファイルドカットによるダークで柔軟な音色。・バリトンサックスの低音域でも安定したレスポンス。・Hard(H)の強い抵抗感で芯のあるパワフルな音色。・ジャズ、ポップス、吹奏楽など幅広いジャンルに対応。・5 枚入りで試用や持ち替えにも便利。・品名:La Voz バリトンサックスリード Hard(5 枚入)。・ブランド:La Voz。・カテゴリ:リード。・用途:バリトンサックス。・特徴:アンファイルドカット、ダークで柔軟な音色。・JANコード:0046716585912
机上ラック
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)1000質量(kg)4.18高さ(mm)89奥行(mm)257電源バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows:11:10:8.1:8:7、mac:macOS(BigSur) 11:macOS 10.12~10.15:OS X 10.8~10.11:Mac OS X 10.0~10.7:Mac OS 9.0~9.2対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要:また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります定格容量15A 125V(1500Wまで)コード長さ(mm)1800インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P棚あり形態出荷形態:組立出荷色(天板)ブラック色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2、ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)梱包内容1個口:1100×286×103mm・5.24kg差込口2P 2個口コンセントあり通信速度5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)引出しなし供給電流(A)700m(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1:3.0)Aコネクタ オス
バリトンサックス用リード
D'Addario¥4,098税込¥4,5081箱6日以内出荷RLC05MD は、La Voz バリトンサクソフォーン用リード Medium(M)/5 枚入りモデル。柔軟でレスポンスの良い吹奏感と、ジャズ寄りのダークで豊かな音色を特徴とするアンファイルドカットのリード。・アンファイルドカットによるダークで柔軟な音色。・バリトンサックスの低音域でも安定したレスポンス。・Medium(M)の標準的な抵抗感で幅広い奏者に対応。・ジャズ、ポップス、吹奏楽など多ジャンルに適応。・5 枚入りで試用や持ち替えにも便利。・品名:La Voz バリトンサックスリード Medium(5 枚入)。・ブランド:La Voz。・カテゴリ:リード。・用途:バリトンサックス。・特徴:アンファイルドカット、ダークで柔軟な音色。・JANコード:0046716585899
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から27日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
YB用操作部ボタン(長角形照光ボタン)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥129税込¥1421個当日出荷から36日以内出荷適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)15×21×12.2ボタン形状長角RoHS指令(10物質対応)対応
バリトンサックス用リード
D'Addario¥4,098税込¥4,5081箱6日以内出荷RLC05SF は、La Voz バリトンサクソフォーン用リード Soft(SF)/5 枚入りモデル。柔軟でレスポンスの良い吹奏感と、ジャズ寄りのダークで豊かな音色を特徴とするアンファイルドカットのリード。・アンファイルドカットによるダークで柔軟な音色。・バリトンサックスの低音域でも安定したレスポンス。・Soft(SF)の非常に柔らかい設定で吹きやすく扱いやすい。・ジャズ、ポップス、吹奏楽など多ジャンルに適応。・5 枚入りで試用や持ち替えにも便利。・品名:La Voz バリトンサックスリード Soft(5 枚入)。・ブランド:La Voz。・カテゴリ:リード。・用途:バリトンサックス。・特徴:アンファイルドカット、ダークで柔軟な音色。・JANコード:0046716585929
バリトンサックス用リード
D'Addario¥4,098税込¥4,5081箱6日以内出荷RLC05MS は、La Voz バリトンサクソフォーン用リード Medium Soft(MS)/5 枚入りモデル。柔軟でレスポンスの良い吹奏感と、ジャズ寄りのダークで豊かな音色を特徴とするアンファイルドカットのリード。・アンファイルドカットによるダークで柔軟な音色。・バリトンサックスの低音域でも安定したレスポンス。・Medium Soft(MS)の柔らかめ設定で吹きやすく扱いやすい。・ジャズ、ポップス、吹奏楽など多ジャンルに適応。・5 枚入りで試用や持ち替えにも便利。・品名:La Voz バリトンサックスリード Medium Soft(5 枚入)。・ブランド:La Voz。・カテゴリ:リード。・用途:バリトンサックス。・特徴:アンファイルドカット、ダークで柔軟な音色。・JANコード:0046716585882
バリトンサックス用リード
D'Addario¥4,098税込¥4,5081箱6日以内出荷RLC05MH は、La Voz バリトンサクソフォーン用リード Medium Hard(MH)/5 枚入りモデル。柔軟でレスポンスの良い吹奏感と、ジャズ寄りのダークで豊かな音色を特徴とするアンファイルドカットのリード。・アンファイルドカットによるダークで柔軟な音色。・バリトンサックスの低音域でも安定したレスポンス。・Medium Hard(MH)のしっかりした抵抗感で芯のある音色。・ジャズ、ポップス、吹奏楽など多ジャンルに適応。・5 枚入りで試用や持ち替えにも便利。・品名:La Voz バリトンサックスリード Medium Hard(5 枚入)。・ブランド:La Voz。・カテゴリ:リード。・用途:バリトンサックス。・特徴:アンファイルドカット、ダークで柔軟な音色。・JANコード:0046716585905
机上ラック
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。※必ず壁面でお使いください。棚板はP60で9段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。仕様重量:約9.4kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)W980×D250×H625(クランプを含む)、天板サイズ:W940×D250×T16質量(kg)約9.4天板寸法(mm)W940×D250×T16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×250×625(クランプを含む)棚あり形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)梱包内容1個口:1030×310×110mm・約10.25kgコンセントなし引出しなし
机上ラック
サンワサプライ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16質量(kg)13.5梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
Lightningカードリーダー メモリーカードリーダー SD+マイクロSD Type-C変換アダプタ付 iPhone
エレコム¥7,498税込¥8,2481個当日出荷パソコンを使わずに、iPhone・iPadとSDカードまたはmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、USB TypeーC(TM)変換アダプター×1個色ホワイト対応OSiOS 16/15/14.2以降、iPadOS 16/15/14.2以降、Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×51×10(※ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0/USB1.1保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディアTransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2ケーブル長(cm)本体Lightningケーブル:約5.5(コネクタを除く)、パソコン接続用ケーブル:約9.5(コネクタを除く)スロット数(個)2
机上ラック
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)4.18ケーブル長(m)1対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもありますコード長さ(mm)180インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250コネクタ1差込口供給電流(A)コンセントあり通信速度5Gbps引出しなし供給電流(A)15/125Vコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
...