カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 住設機器(16)
  • バイク部品(14)
  • 整備工具・収納(12)
  • 安全保護具(10)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rlr」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
    外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
  • RLR07C1002FSB14 VISHAY

    RLR07C1002FSB14

    VISHAY
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • S150RLR-12 シリーズ Qlight

    S150RLR-12 シリーズ

    Qlight
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
    材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S150RLR-24 シリーズ Qlight

    S150RLR-24 シリーズ

    Qlight
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
    材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S150RLR-110 シリーズ Qlight

    S150RLR-110 シリーズ

    Qlight
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
    材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S150RLR-220 シリーズ Qlight

    S150RLR-220 シリーズ

    Qlight
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
    材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リペアラチェットリング RotopaX(ロトパックス)

    リペアラチェットリング

    RotopaX(ロトパックス)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-RLR。コンテナの口の外周に取り付けられてキャップ歯部分とラチェット嵌合によりキャップをロックするための部品です。販売備考:コンテナ用リペアラチェットリングです。ロトパックス社すべてのコンテナに適合します。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:合成樹脂。キット内容:ラチェットリング ×1。関連商品:品番:PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-2G-GEN2,PRX-2W-GEN2,PRX-2G,PRX-2W,PRX-2D ,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0
    材質合成樹脂ブラックキット内容ラチェットリング ×1関連部品品番:PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-2G-GEN2 / PRX-2W-GEN2 / PRX-2G / PRX-2W / PRX-2D / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0
  • 部品(レンチ) NTKカッティングツールズ

    部品(レンチ)

    NTKカッティングツールズ
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ローラーレール イマオコーポレーション

    ローラーレール

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)S45C・イソナイト処理(軟窒化処理)長さ(m)2
  • 両房 INAZUMA(イナズマ)

    両房

    INAZUMA(イナズマ)(1件のレビュー)
    819税込901
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 大型LED回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    大型LED回転灯

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • レジャーシート フィールドラグ ピクニックシート 厚手 大判 130×170cm YAMAZEN(山善)

    レジャーシート フィールドラグ ピクニックシート 厚手 大判 130×170cm

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    裏面撥水素材使用。地面からの湿気を遮断します。コンパクトに収納可能。持ち手がついて持ち運びラクラク
    用途レジャーシートとして。アウトドア ピクニック 遠足 キャンプ バーベキュー 荷物置き材質表:綿、裏:ポリエチレン質量(kg)1.1寸法(cm)130×170
  • NRLR2000シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR2000シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    取付方式ねじ取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • LEDロープライト 富士倉

    LEDロープライト

    富士倉
    15,980税込17,578
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策に。仕様片面発光質量(g)2360備考電源コード付き長さ(m)20(電源含む21)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(70個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)500/mLED使用数(個)1200連結最大40m
  • 耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO

    耐切創片手手袋 NBR #5

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
  • Regin Lab LEDレジン液 KIYOHARA(清原)

    Regin Lab LEDレジン液

    KIYOHARA(清原)
    1,998税込2,198
    1本(55g)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    速さと美しさを両立した、LED ランプ専用レジン液。 信頼の日本製で、初めての方はもちろんプロのクリエイターまで、レジンクラフトを愛するすべての方に納得の仕上がりを提供します。
  • ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO

    ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)

    TRUSCO
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
  • すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5 TRUSCO

    すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴムグレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維ゲージ数13耐切創性5、5/C
  • NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • TRL用受光器スタンダードタイプ タジマツール(TJMデザイン)

    TRL用受光器スタンダードタイプ

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    TRL用スタンダード受光器
    用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
  • Dri-Dek 連結式ドライフロアタイル(90cm x 3.6m) レッド Dri-Dek

    Dri-Dek 連結式ドライフロアタイル(90cm x 3.6m) レッド

    Dri-Dek
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。優れた排水・通気性能。滑りにくい表面構造。床面・荷台・機材を保護。連結式で自由にサイズ調整可能。柔らかくカット加工し易い。高耐久・耐薬品設計。12色展開
    用途トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど寸法(cm)90×360
  • NRLR1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • RGBロープライト 電源付 富士倉

    RGBロープライト 電源付

    富士倉
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
    用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
  • ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO

    ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
  • NRLR2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRLR2500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR2500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形 EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形

    EATON(イートン)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリゴンスイスライン 溝入れ&プロファイリングチップ カーメックス

    ポリゴンスイスライン 溝入れ&プロファイリングチップ

    カーメックス
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水 インテリアリモコン INAX(LIXIL)

    リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水 インテリアリモコン

    INAX(LIXIL)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様SIAA抗菌質量(kg)約10区分貯湯式使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.73グレードSS4G定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、床排水・床上排水使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本給水方式水道直結式ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42定格電源AC100V 50/60Hz水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)省エネ基準達成率(%)108吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
  • リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS3G 床排水・床上排水 インテリアリモコン INAX(LIXIL)

    リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS3G 床排水・床上排水 インテリアリモコン

    INAX(LIXIL)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様SIAA抗菌質量(kg)約10区分貯湯式使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.73グレードSS3G定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、床排水・床上排水使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本給水方式水道直結式ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42定格電源AC100V 50/60Hz水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)省エネ基準達成率(%)109吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
  • リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS3G 床排水・床上排水 インテリアリモコン INAX(LIXIL)

    リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS3G 床排水・床上排水 インテリアリモコン

    INAX(LIXIL)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様SIAA抗菌質量(kg)約10区分貯湯式使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.73グレードSS3G定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本給水方式水道直結式ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42定格電源AC100V 50/60Hz水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)省エネ基準達成率(%)109吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
  • リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水 インテリアリモコン INAX(LIXIL)

    リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水 インテリアリモコン

    INAX(LIXIL)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様SIAA抗菌質量(kg)約10区分貯湯式使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.73グレードSS4G定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、床排水・床上排水使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本給水方式水道直結式ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42定格電源AC100V 50/60Hz水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)省エネ基準達成率(%)108吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
  • ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 RENOGY JAPAN

    ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2

    RENOGY JAPAN
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    99%の高い追従効率と98%のピーク変換効率を実現。 12V/24Vシステムを自動的に認識。 4段階(バルク、吸収、フロート、均等化)の安全充電。 自己診断機能により逆極性、バッテリーの過充電、過放電、過負荷、短絡、逆電流を検出し保護。 BT-2 Bluetoothモジュール(オプション)と通信し、Renogy DC Home Appを通じてシステムの運行状況を監視でき
    仕様●MPPT追従効率:>99%●ソーラー入力電圧範囲(Voc):15VDC~100VDC●充電効率:>95%●最大ソーラー入力電力:12V@520W/24V@1040W寸法(mm)238×172×77質量(kg)2定格電流(A)バッテリー:40定格入力電圧(V)バッテリー:12/24自動認識(非リチウム電池)負荷電流(A)20/td>入力電圧範囲(V)バッテリー:10DC~32DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~45動作電圧(V)MPPT:17DC~100DCケーブルサイズ(SQ)8~14最大入力電圧(V)ソーラー:100DC
  • ROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN

    ROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー

    RENOGY JAPAN
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。 ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。 革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。 過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。 LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。 多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。 Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。
    用途MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。 【最大充電電流・入力電圧・入力電力】 最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。 【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】 12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。 【高い追跡効率と保護機能】 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。 【LED液晶画面付き】 LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。 【負荷接続端子付き】 負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。 【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】 こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。寸法(mm)285×205×102 (11.22×8.07×4.00in)質量(kg)3.6消費電力(W)0.7~1.2入力電圧(V)ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃)温度補償-3mV/℃/2V (default)保護等級IP32公称電圧(V)12/24/36/48充電電流(A)60動作温度(℃)-35 to +45端子25mm2 4AWG負荷電流(A)20入力電力(W)ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V
  • リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水 インテリアリモコン INAX(LIXIL)

    リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水 インテリアリモコン

    INAX(LIXIL)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様SIAA抗菌質量(kg)約10区分貯湯式使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.73グレードSS4G定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、床排水・床上排水使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本給水方式水道直結式ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42定格電源AC100V 50/60Hz水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)省エネ基準達成率(%)108吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
  • リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G リトイレ インテリアリモコン INAX(LIXIL)

    リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G リトイレ インテリアリモコン

    INAX(LIXIL)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様SIAA抗菌質量(kg)約10区分貯湯式使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.73グレードSS4G定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本給水方式水道直結式ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42定格電源AC100V 50/60Hz水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)省エネ基準達成率(%)108吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14