カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)

「rlwc-1sv0」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RLMS 竹内工業RLMS竹内工業
5税込6
1個
当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
ナイロンクランプ 北川工業ナイロンクランプ北川工業(2件のレビュー)
639税込703
1パック(100個)ほか
当日出荷
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66仕様ねじ取付ナチュラル規格UL1565取得品
RLWT 竹内工業RLWT竹内工業
9税込10
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
CKSクランプ 北川工業CKSクランプ北川工業
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
材質ナイロン66グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
NFT 竹内工業NFT竹内工業
109税込120
1個
当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドルPANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
当日出荷から95日以内出荷
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
CKNクランプ 北川工業CKNクランプ北川工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
材質ナイロン66仕様粘着テープ付グレー規格UL94V-2
ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)ナイロンクリップニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
649税込714
1パック(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。
ライトグレー材質PA66/クリーンフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
タップタイプ (+)Sタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂タップタイプ (+)Sタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(800個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状バインド穴の形状十字穴
SFT 竹内工業SFT竹内工業
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
(インシュレータ)グレー
シールド粘着テープ 寺岡製作所シールド粘着テープ寺岡製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドルPANDUIT(パンドウイット)
2,398税込2,638
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押込み使用場所屋内用
RFC 竹内工業RFC竹内工業
15税込17
1個
3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
ELBT 竹内工業ELBT竹内工業
14税込15
1個
3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白