カテゴリ
- バイク部品(59)
- 切削工具(47)
- 制御機器(28)
- 作業工具(27)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 塗料(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- プロトブレンボ(12)
- ATHENA(アテナ)(11)
- イスカル(9)
- 岡崎精工(9)
- AFAM(アファム)(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- 富士電機(7)
- 七星科学研究所(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- KTC(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- brembo(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- JTC(4)
- アサヒ工具(4)
- ニッぺ(日本ペイント)(4)
- カーメックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rm-08」の検索結果

ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
車種別LEDルームランプ
SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出用途車内ランプをLEDに交換
ショートめがねレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
フレックスラチェットめがねソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)
岡崎精工¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクねじれ角(°)左20食付角(°)45
イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雌ねじ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
マシンリーマ
アサヒ工具¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
花魁 テールランプ用 メタル抵抗器 2個入
花魁JAPAN¥3,798税込¥4,1781セット翌々日出荷100W80Ωの単体抵抗器用途球切警告灯点灯防止仕様80Ω適合花魁製品汎用 スモール用RoHS指令(10物質対応)対応
イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雄ねじ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
ロングマシンリーマ
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
WRM レジューシングインサート
イハラサイエンス¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から17日以内出荷材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサスケジュールSch・80
フライス 金型用インサート 218.20-150ER
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)5.99材種F40M寸法RE(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエア6用インサート XNEX08
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。寸法S(mm)6.45寸法LE(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.48
フライス 金型用インサート 218.20-160ER
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)6.4寸法RE(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
フライス PCDインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥36,980税込¥40,6781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。RoHS指令(10物質対応)対応