カテゴリ
- 切削工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rm-20t」の検索結果

配管モール<R>(断熱材付)
未来工業¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
壁貫通チーズ(RMモール用)
未来工業¥479税込¥5271個翌日出荷壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。仕様断熱材付、ベース付形状チーズ
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、32~75型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.25色黒取付方式天吊り方式耐荷重(kg)68.2伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能適合サイズ32~75インチVESAマウント(mm)100×100~600×400モデルRM-T560角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
樹脂プレート アクリル板
K9(駒谷)¥96,980税込¥106,6781セット(5枚)5日以内出荷から8日以内出荷PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 正方形ポジチップ WMP20S
ワルター¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WMP20S
ワルター¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WMP20S
ワルター¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WMP20S
ワルター¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-T-B
イスカル¥119,800税込¥131,7801個29日以内出荷チップ交換式リーマー工具です。用途貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応