カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
- マスク(2)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rm-25m」の検索結果

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ
ダイヤトレンド¥32,980税込¥36,2781本5日以内出荷から6日以内出荷SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル芯数2色ブラックコネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプコネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
樹脂チューブ・モールカッター42
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から22日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル芯数2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプCC-Link IEコントローラネットワークタイプ
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から4日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2規格OM3コネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥20,350税込¥22,3851本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
マルチガス/火山噴火対策用吸収缶 CA‐M60
重松製作所¥17,980税込¥19,7781セット(2個)4日以内出荷質量(g)180以下規格性能評定番号:評24-015号時間(破過)60分対象ガスマルチガス型式検定合格番号評24-015号(RM185-M30)、評24-025号(RM165-M30)最高許容透過濃度(ppm)5(クロルピクリン)、1(塩素)、10(シクロヘキサン)、12.5(アンモニア)、5(二酸化硫黄)、4.7(シアン化水素)、5(硫化水素)試験濃度(%)0.1(クロルピクリン)、0.15(塩素)、0.26(シクロヘキサン)、0.25(アンモニア)、0.15(二酸化硫黄)、0.094(シアン化水素)、0.1(硫化水素)アズワン品番64-6744-12試験ガスクロルピクリン、塩素、シクロヘキサン、アンモニア、二酸化硫黄、シアン化水素、硫化水素
光ファイバーケーブル (マルチモード/両端コネクタなし/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781本11日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥15,980税込¥17,5781本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥19,980税込¥21,9781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥19,980税込¥21,9781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥19,980税込¥21,9781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥17,980税込¥19,7781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥19,980税込¥21,9781本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥16,980税込¥18,6781本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端コネクタなし芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥18,980税込¥20,8781本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状DLCコネクタ⇔コネクタなし芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
救助隊用保護具 RM165
重松製作所¥43,980税込¥48,3781個61日以内出荷救助隊用ろ過式呼吸用保護具(大規模災害用、テロ等)です。仕様救助隊用ろ過式呼吸用保護具(CFASDM001:2013)質量(g)300規格性能評定番号:評16-024号、RM165-M60、評16-024号、RM165-M30、評16-025号、RM165-V30、評16-026号アズワン品番64-6744-36