カテゴリ

  • 切削工具(29)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(6)
  • 家電(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm110」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカギ ホースリール オーロラNANO タカギタカギ ホースリール オーロラNANOタカギ
3,798税込4,178
1台
当日出荷
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーあり(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ロードマーキング ナンバーL 新富士バーナーロードマーキング ナンバーL新富士バーナー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0) ケルヒャー温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)ケルヒャー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。
仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプ中性品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1
ラチェットめがねレンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
オーロラNANO BR タカギオーロラNANO BRタカギ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーありホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
56,980税込62,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
20,980税込23,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
防水ハウジング(FRM) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRM)日立オートパーツ&サービス
1,198税込1,318
1パック(3個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様リテーナ付
超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台)岡崎精工(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬チャッキングリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (1/100台)岡崎精工
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃形ストレートコーティングノンコート
モニターアーム(1面2軸タイプ)N キングジムモニターアーム(1面2軸タイプ)Nキングジム
2,798税込3,078
1台
当日出荷
机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
質量(kg)2.2適合規格VESA規格 100mm/75mm耐荷重(kg)(モニター質量)9適合サイズ17~32インチ取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~85mm、【グロメット式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~40mm軸数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態1台可動範囲(°)【モニター傾斜】上45/下45【関節軸回転】左90/右90【ブラケット回転】360
レトルト亭 レトルト調理器 アピックスレトルト亭 レトルト調理器アピックス
5,498税込6,048
1台
当日出荷
忙しい毎日をちょっと快適にする新たなパートナー 温めるだけで食べられる便利なレトルト食品。そんなレトルト食品を、つまみを回すだけで調理できる画期的な専用調理器が誕生しました。 低温ヒーターによりパウチをそのまま温める仕組みで、お鍋もお湯もラップも使わず調理できさらに火も使わないから、操作後ほったらかしでOK。 毎日忙しい方や、時間を有効活用したい方にぴったりです。 電子レンジ・お湯・ラップいらず タイマーメモリ:小盛/普通盛/大盛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×80×200質量(kg)約1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)約1.8安全装置サーモスタット、温度ヒューズ材質本体:ABS樹脂、耐熱ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリフェニレンサルファイド、シリコン、スチール
メーター用ウレタンプーリー ライン精機メーター用ウレタンプーリーライン精機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
測長器共通の交換用車輪です。
材質【測定部】ウレタン樹脂形状ウレタンプーリー種類メーター用測定対象布・紙・フィルム
リングゴム 中 日本紐釦貿易リングゴム 中日本紐釦貿易
4,898税込5,388
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ナイロン・ゴム太さ(mm)3
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸岡崎精工
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドミディアムリーマEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
毛混パイルソックス先丸 1P コーコス信岡毛混パイルソックス先丸 1Pコーコス信岡
879税込967
1足
3日以内出荷
ウール混の総パイル編み。ロング丈なのでハイカットシューズ着用時のすねの保護に最適。
用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユースカラーMIXサイズF適合サイズ(cm)25~27素材ウール・アクリル・ナイロン
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ) 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)岡崎精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクねじれ角(°)左20食付角(°)45
超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ岡崎精工
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付) (1/100台) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付) (1/100台)岡崎精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃形スパイラルシャンクエンドミルシャンク
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール 内藤電誠町田製作所Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール内藤電誠町田製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
Bluetooth Low Energyに対応した「超」低消費電力の組込み無線モジュール RM-110-RFB-2は、ルネサスエレクトロニクス製RL78/G1Dモジュールを搭載したBluetooth Low Energy対応の小型組込み用無線モジュールです。Bluetooth Low Energy(BLE)は、Bluetooth3.0よりも大幅な低消費電力を実現したBluetooth規格で、Bluetooth4.0以降の規格はBluetooth Low Energyと呼ばれます。RF送信時4.3mA、 RF受信時3.5mA、 RFスリープ時0.3μAという「超」低消費電力を実現し、ホストマイコンからUARTで制御するモデム構成の動作確認ソフトウェアを実装済みです。さらに、コイン電池ホルダの実装エリアを確保しそのままセンサネットワーク用としても活用できます。 評価用拡張基板(ルネサスエレクトロニクス製)とサンプルプログラムも用意されています。評価用基板を用いることにより、統合開発環境CS+による開発が可能になります。
寸法(mm)40×19×12適合規格電波法技術基準適合証明 、RoHS電源電圧(V)DC1.6~3.6消費電流(mA)送信時:4.3 / 受信時:3.5 (電源電圧DC3.0V)周波数帯域(MHz)通信:2402~2480使用環境-25℃~+75℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)送信出力0dBm (1mW)保存環境-40℃~+85℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)プロトコルRL78/G1D 評価ボード(RTK0EN0001D01001BZ)をご購入されたお客様を対象にルネサスエレクトロニクス株式会社より提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応ポートアナログ:A/D入力8、デジタル:I/Oポート19、Nchオープンドレイン出力2、外部割込み入力3受信感度-90dBm通信距離(m)10以上シリアルインタフェースUART、CSI、I2Cバス、簡易I2C
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
メタリックシリーズ ラバーメイドメタリックシリーズラバーメイド
35,980税込39,578
1個
欠品中
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。屋内・屋外いずれにも使用できます。底面の淵が床を傷つけないデザインとなっています。くずかご式なのでタイトなスペースにも対応できます。
用途ゴミ箱仕様トップ部分には灰皿が付属質量(kg)5.4高さ(mm)686奥行(mm)254間口(mm)254外径(mm)2542018年トラスコ掲載ページ9 0465
ロングマシンリーマ アサヒ工具ロングマシンリーマアサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
超硬エンド刃付リーマ(1/100台) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(1/100台)岡崎精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
直径7.5x75mmスティックライト(グリーン) エスコ直径7.5x75mmスティックライト(グリーン)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
曲げるだけで光ります。
グリーン材質本体・ホルダー:PE 中身:ガラス、蛍光液、酸化液仕様完全防水で雨天でも使用可能付属品ロープ固定用ホルダー寸法(mm)直径7.5×75発光時間(時間)6時間
超硬ヘリカルリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ (1/100台)岡崎精工
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台)岡崎精工
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
全長L(mm)90刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬パワフルリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬パワフルリーマ (1/100台)岡崎精工
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
超硬エンド刃付リーマ(1/100台) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(1/100台)岡崎精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ オイルホール付岡崎精工
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
高精度ハンディタイプ温度計 安立計器高精度ハンディタイプ温度計安立計器
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約500msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)寸法(mm)82×166×36特性防水
チップ HRM DIJET(ダイジェット工業)チップ HRMDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷
材質JC8015
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
"rm110" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷