カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み

「rm12bpe」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
欠品中
極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
接続・省配線(制御機器) HIROSE(ヒロセ電機)接続・省配線(制御機器)HIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし寸法(mm)【シェル】12極数4定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V耐電圧1500 V Max.定格電流(A)5コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)4最高使用温度(℃)85外装【材質】金属【表面仕上】ニッケルケーブル外径(Φmm)8シールド機能なしロックバイヨネットメッキ【接点部】銀結線方法半田付け最低使用温度(℃)-25挿抜回数2000
ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オスHIROSE(ヒロセ電機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
ローラエンコーダ 小野測器ローラエンコーダ小野測器
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)質量(g)約400電源(V)DC12±5%(100mA以下)材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)周長(mm)200出力波形2相方形波取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)起動トルク1mN・m保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)耐衝撃(m/s2)196耐振動(m/s2)19.6RoHS指令(10物質対応)対応位相差90±45°慣性モーメント(kg・cm2)0.6許容軸荷重(N)ラジアル:20