カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm15tp-4sa」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 15定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac、700 V dc接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM15Tコネクタ、ねじ付きカップリング. 通信 / 電子機器市場の厳しい需要を満たすよう設計されたこの簡易丸型コネクタ製品は、ヒロセ社の製品です。 このRMシリーズの丸型コネクタはねじ付きカップリングを備え、ミニチュアサイズながら丈夫で高品質な製品です。卓抜した機械的性能と電気的性能を備えています。. 黄銅及び亜鉛合金シェル、ニッケルめっき 合成樹脂絶縁物 銀めっき仕上げの銅合金コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様SVHC:含有材質外装:金属、接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15使用温度範囲(℃)Max:85、Min:-25方式ロック:ねじ止め定格電流(A)10機能シールド:無本体高さ(mm)21.5ケーブル外径(Φmm)11.5フィンガープロテクトの有無無本体長さ(mm)(ピッチ方向)21.5表面仕上げ外装:ニッケル本体幅(mm)(奥行き)34結線方法半田付け挿抜回数2000最大接触抵抗(mΩ)2