カテゴリ
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rm15w」の検索結果

RM15WTRZB-2P(81)
HIROSE(ヒロセ電機)¥19,980税込¥21,9781セット(20個)71日以内出荷仕様SVHC:32nd 非含有、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC VDC 840.0仕上外装表面:クローム機能シールド:無外装金属定格電圧 AC VAC 600.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000