カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「rm30×32」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口ラチェットレンチ トップ工業

    両口ラチェットレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファモジュラーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • エンジン刈払機 新ダイワ

    エンジン刈払機

    新ダイワ
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    3日以内出荷
  • エンジン刈払機 新ダイワ

    エンジン刈払機

    新ダイワ
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    3日以内出荷
    タフな藪にも負けない!高出力&高トルクモデル。ジュラルミンパイプ仕様!
    付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンドレバー形式スロットルレバー:トリガーレバー使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×559×446乾燥質量(kg)(本体)5.8燃料タンク容量(L)0.71スパークプラグCMR7H-10始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)ハンドル形状両手ハンドル振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)30.5
  • エンジン刈払機 RM3032-PTD 新ダイワ

    エンジン刈払機 RM3032-PTD

    新ダイワ
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    3日以内出荷
    タフな薮にも負けない、排気量30cm3の高出力&高トルクモデル。 プロユーザー用に開発された新型エンジンを搭載し、林業・造園プロのハード作業にも対応します。
    付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド質量(kg)5.6レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×273×257燃料タンク容量(L)0.71スパークプラグNGK CMR7H-10始動方式リコイルスタータハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)4.6排気量(cm3)30.5
  • コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm NORGREN

    コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm

    NORGREN
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。直径 32 mm のシリンダと 30 mm のストロークを備えています。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =16mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
    仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9324アズワン品番65-7899-07
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ORP複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • プレシジョンシリンダ  (MTS32-3~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS32-3~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32