カテゴリ
- メカニカル部品(32)
- 制御機器(20)
- 切削工具(18)
- バイク純正部品(13)
- 測定用品(12)
- バイク部品(10)
- 建築金物(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 家電(6)
- オフィス家具(5)
- 自転車部品(5)
- 溶接用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(6)
- CARLO GAVAZZI(4)
- KANON(中村製作所)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- NASTA(ナスタ)(7)
- RS PRO(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- SMC(2)
- SONY(ソニー)(4)
- Zefal(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- パナソニックコネクト(4)
- フクダクラフト(3)
- ホンダ(13)
- マキシンコー(25)
- 富士電機(7)
- 岡崎精工(10)
- 日研工作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rm60」の検索結果

ZF DEFLECTOR RM60
Zefal¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷マウンテンバイク用に設計された幅広のリアフェンダー。取付けダイヤル部にはリアからの視認性を高めるリフレクターを装備。シートポスト取付けタイプ。テクノポリマー樹脂製。工具不要の簡単取付け。適合サイズ対応ホイールサイズ:26~27.5インチ。対応シートポスト径:約25~35mm。![リモートコントローラー ホワイト DY-RM60-W [単4電池×2本(別売)] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429835-231113-02.jpg)
リモートコントローラー ホワイト DY-RM60-W [単4電池×2本(別売)]
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷質量(g)約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く)形式赤外線方式リモートコントローラー対応機種【ビエラ】2009年以降発売のビエラ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×189×20到達距離(m)約7(受光部正面方向)(メーカー製テレビ(ビエラ)使用時、使用するテレビや部屋により変わります)
VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本ほか当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)
アイシス(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。材質PP(ポリプロピレン)
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプオスルアーロック
【修理】アングルナットランナ コーナータイプ (トルクモニタリングタイプ)(瓜生製作)UAN-611RM-60C(修理)
修理¥52,980税込¥58,2781台10日以内出荷種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルナットランナ コーナータイプ (トルクモニタリングタイプ)(瓜生製作)UAN-701RM-60C(修理)
修理¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から4日以内出荷防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)付属品ねじ6本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法C(mm)20
リングマウント RM
倉敷化工¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から22日以内出荷低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。形状丸形色黒材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
岡崎精工¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ロードメイト
MEIHO(ワキタ)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮します。始動はリコイルスターターで簡単、すみやかに作業が開始できます。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用を可能にしました。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用しています。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用し、ハンドルへの振動を軽減させましたので、体への負担が少なく長時間の作業もスムーズに行えます。吊り金具兼用のエンジンガードフレームが装備されており、積み下ろしも簡単に行えます。用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍します。全長(mm)960質量(kg)60全幅(mm)350全高(mm)800寸法(幅W×長さL)(mm)(輾圧板)500×525エンジンタイプEX-13D振動数範囲(Hz)97遠心力(kN)10.1速度(m/min)24
水量調整マルチアクアガン
アイリスオーヤマ¥939税込¥1,0331個当日出荷レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×64×200適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
水量調整マルチアクアガン
アイリスオーヤマ¥829税込¥9121個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ) ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×64×168適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷JIS規格の標準19インチラックマウント用のアダプタです。製品の固定には別途取付金具が必要です。対応対応機種と固定金具:PA-B用ラックマウント取付金具:RJ-608-PA、PW-A/PAR-A用ラックマウント金具:RJ-608-PW、PS-A/PDS-A用ラックマウント金具:RJ-608-1/2(1/2サイズ),RJ-608-1/3(1/3サイズ)、P-600B用ラックマウント金具:RJ-608-P、PSF用ラックマウント金具:RJ-608-1/2、LW用ラックマウント金具:RJ-608-PW、LSA-165/330用ラックマウント金具:RJ-608-1/3、LSA-1000用ラックマウント金具:RJ-608-1/2 (2個)
ルアーフィッティング
三商¥2,898税込¥3,1881セット(10個)5日以内出荷オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
研磨布ペーパー
エスコ¥930税込¥1,0231袋(5枚)翌日出荷ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)
岡崎精工¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
マシンリーマ
アサヒ工具¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス





![リモートコントローラー ホワイト DY-RM60-W [単4電池×2本(別売)] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429835-231113-02.jpg)