カテゴリ
- 縫製用品(23)
- 制御機器(20)
- 清掃用品(10)
- 切削工具(8)
- バイク部品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- オフィス家具(5)
- バイク純正部品(4)
- 自転車部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- プリム(Prym)(26)
- VISHAY(14)
- ラバーメイド(9)
- brembo(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- コクヨ(4)
- CHINO(チノー)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- 岡崎精工(3)
- 日研工作所(3)
- ホンダ(3)
- ピグ(3)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- スズキ(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rm61」の検索結果

VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
SilverStone RM600 / RM61-312用 連結キャスターセット(2個) SST-RAC-SRW-002
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,298税込¥5,8281台7日以内出荷・360°回転キャスターにより滑らかで柔軟な移動が可能。・サイドロックブレーキでシャーシをしっかりと固定。・RM600 / RM61-312ラックマウントシャーシ対応材質スチール、プラスチック、TPE質量(g)568寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×40×277型番SST-RAC-SRW-002RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
SilverStone RM45-360、RM600、RM61-312対応 240mmラジエーターマウントキット SST-RAC45-240MK
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,898税込¥3,1881台7日以内出荷・240mmラジエーターをサポートし、3つの5.25インチドライブベイのスペースを確保。・RM45-360、RM600、RM61-312シャーシに完全対応。質量(g)248寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×155×35型番SST-RAC45-240MKRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM45-360、RM600、RM61-312対応 280mmラジエーターマウントキット SST-RAC45-280MK
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷・280mmラジエーターをサポートし、2つの5.25インチドライブベイのスペースを確保。・RM45-360、RM600、RM61-312シャーシに完全対応。質量(g)258寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×155×35型番SST-RAC45-280MKRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM45-360 / RM600 / RM61-312 専用の 3.5” HDD モジュール SST-RAC45-DC-34
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,398税込¥2,6381台12日以内出荷・4 台の 3.5 インチ HDD と 1 台の 2.5 インチ SSD を同時にサポート。・SilverStone RM45-360 シャーシに完全対応質量(g)431寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×148×132対応RM45-360, RM600(V2.0),RM61-312(V2.0)c バージョンの詳細は外装をご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム92mmファン×1
SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,798税込¥7,4781台12日以内出荷・グラフィックカードおよびAI GPUの冷却性能を向上させます。・調整可能な取り付け位置により、グラフィックカード背面のディスプレイコネクタを回避可能。・WS380-E、RM45-360、RM600、RM61-312に対応。仕様ファン/風圧:50.77mmH2O、応用:WS380-E / RM45-360 / RM600 / RM61-312材質スチール質量(g)387回転数(min-1[r.p.m])ファン/2000 ~ 10000定格電圧(V)ファン/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)0.85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×137×56コネクタファン/4ピン PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×80ノイズレベルファン/61.4 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/83.66 CFM冷却システム80mm×1
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。材質スチール製寸法H(mm)60
タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
ハウスキーピングカート用中棚キット
ラバーメイド¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ハウスキーピングカート用の中棚キットです。幅(mm)765質量(kg)2.3高さ(mm)470奥行(mm)57繰り返し・詰め替え対応
ハウスキーピングカート用底面ラックキット
ラバーメイド¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ハウスキーピングカート用の下段底部に取り付け可能な収納ラックです。幅(mm)645質量(kg)1.1高さ(mm)533奥行(mm)170繰り返し・詰め替え対応
ジャニターカート用 ロック付きドアキット
ラバーメイド¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ジャニターカートの棚板をキャビネットにするためのキット(ロック付)です。トラスコ品番114-3311幅(mm)508質量(kg)3.6色イエロー高さ(mm)286奥行(mm)406繰り返し・詰め替え対応
ジャニターカート用 ストレージ付きフタ
ラバーメイド¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ビニールバッグ部分に取り付け、においの漏れなどを防ぎます。小物入れがついているため、メモ帳やペンなどの収納が可能です。トラスコ品番114-3308幅(mm)448質量(kg)1.4色ブラック高さ(mm)318奥行(mm)60繰り返し・詰め替え対応
ペール&モップ絞り器セット
ラバーメイド¥4,998税込¥5,4981本欠品中モップストレーナーバケツです。最大10オンス(290ml)分が絞れます。用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。トラスコ品番855-9594材質プラスチック幅(mm)305質量(kg)1.4高さ(mm)432奥行(mm)267容量(L)14.22018年トラスコ掲載ページ9 0275繰り返し・詰め替え対応
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(100本)当日出荷ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ仕上げ内径(mm)17
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本翌々日出荷中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
ドラムファンネル
ピグ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・日本製ドラム缶用の大きな漏斗。廃油の取扱いが容易になります。 ・200L、100Lの密閉型ドラム缶、100Lのオープン型ドラム缶に使用することができます。 ・汚れの目立ちにくい黒色です。 ・約7cmのハイサイドウォール。一度に約22.7Lの液体を注ぎ込むことができます。 ・内面のジグザグ面は水平で、置いた容器が安定します。 ・ジグザグの突起は液体の飛散を防止します。また、誤ってファンネルに落とした部品や工具類などがドラム缶内部に入ることがありません。用途廃油の移し替え
樹脂製ワゴン(トレードカート)
ERECTA(エレクター)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷ツールボックスと作業台が一体になったスタイリッシュなツールワゴンです。 細かい部品や金属などを保管しやすい6つの収納ボックス付です。 床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。 発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。色ブラック均等積載量(kg/段)上:81.6、下68
刺繍枠
プリム(Prym)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷ブナの木材を使っているので強度もあり、ネジ式で生地を挟み込むことが出来るのでしっかりと生地の固定が出来ます。すぐに割れたりする事も無く、長くお使い頂けます。。直径の大きさも数種類ございますので、大きな作品~小さな作品にあわせてお選び頂けます。材質木製(ブナ材)厚さ(mm)8
耐熱シリコンアイロンマット ミニ
プリム(Prym)¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷大好評のアイロンパッドにミニタイプが仲間入り!。アイロンがけの途中、アイロンを一時的に休めるためのマット(パット)。。コンパクトなミニアイロンに最適なタイプとなります♪。耐熱性に優れ大変便利にお使いいただけます。※約180℃まで対応。用途アイロン置台。アイロン受け皿。寸法(mm)150×100色オリジナルパープル
オムニグリッド定規
プリム(Prym)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷アメリカンキルトの必需品!!。黒/黄色の目盛りが様々な生地の上に置いても見やすく工夫されております♪。。持ち運びが便利で細かな部分の印付け・製図が簡単に行えます。。パッチワーク、キルトのピース作成、型紙・製図、パターンのチェックや端布の縁をトリミングして再利用に、その他様々に扱えます♪材質アクリル厚さ(mm)3
角出しヘラ
プリム(Prym)¥799税込¥8791本3日以内出荷角出しが簡単に! 生地に穴が開く心配なし! しるし付け、縫い代を開く、折り目付けなどこれ一つで色々使える♪ NEWカラーのミントグリーン用途しるし付け、角出し全長(mm)125色ミントグリーン
オムニグリッド定規
プリム(Prym)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷黄色のラインの上に黒のラインがあり、濃い色の生地にも目立ちます。。【15cm】コンパクトな正方形のピース作成にとても便利です。【31.5cm】最大31.5cmの長尺の正方形や長方形のピース作成に便利です。
ハンドソーイングゲージミニ
プリム(Prym)¥499税込¥5491枚3日以内出荷等間隔でのしるし付けに便利・大好評のハンドソーイングゲージに、ミニタイプが登場!! 片側に1cm刻みで切れ込みが有り、通常タイプと仕様は異なること無く非常に便利にお使い頂けます。 手縫い、ステッチの目じるしやボタンホールの位置、縫い代などのしるし付けが容易にできます。 何度も、同じ長さを測ったりする時に非常に効率良く、とても作業がはかどります。 キルティング(キルト)、パッチワークなどの作品づくりに大活躍です。 軽くてしなやかな素材でできていますので、大きな定規だとわずらわしいような、細かい部分を測る際にも便利です。用途しるし付け色ホワイト寸法(cm)6.5×4測定範囲(cm)最大10
ダーニングマッシュルーム
プリム(Prym)¥999税込¥1,0991個(96mm×57mm)3日以内出荷ニット用品の穴や生地補正で主に使われる手法であるダーニング。(繕い)。従来のオーソドックスなキノコ型のダーニングツールとなります。傘部分の裏側の穴に持ち手を入れて組み立て簡単、使わないときは取り外せば場所を取らずコンパクトにまとめられます♪。お気に入りのセーターやニット用品をまだまだ愛用したいけど穴があいてしまったそんな時、デザインとしても楽しむことができるダーニングを行い可愛らしく自分だけのオリジナル作品に仕上げ長く愛用してあげましょう。寸法(cm)台Φ6、持ち手長さ8.6
ステッチマーカー
プリム(Prym)¥599税込¥6591個3日以内出荷段数のカウントや編み方を変えるポイントに目印として使用します。セット内容【大:9個入】赤×3、白×3、青×3、【小:12個入】赤×4、白×4、青×4寸法(mm)大:15×22、小:10×22