カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)

「rm760」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
269,800税込296,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0)ケルヒャー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(16錠)
当日出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141pH8.9液性中性
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
シャンクテーパシャンク全長L(mm)400材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理刃形スパイラルMT5
同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω A 1巻 100メートル入 BELDEN同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω A 1巻 100メートル入BELDEN
51,980税込57,178
1巻(100m)
7日以内出荷
URM76 7/0.32mm純銅より線、純ポリエチレン絶縁物、純銅線束、黒色PVC被覆の組み合わせです。 IEC96 No 50-3-1の仕様に適合 コネクタ/ケーブルグループA
仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:URM76●特性インピーダンス:50Ω●外径:5mm●リール長さ:100m●コネクタ タイプ:A●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●導体材質:錫めっき銅●断熱材:PE●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7 / 0.3●容量:98 pF/m●RoHS適合状況:適合●コード番号:521-8177アズワン品番68-4149-90
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0)ケルヒャー
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。 コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性 効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン 狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル 取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。 人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。 ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。 軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。 静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計 スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。 カーペットのシミをとる清掃に。 布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。 車のシート清掃に。 比較的小さなカーペット清掃に。仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2質量(kg)7.6電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L騒音値(dB)70吐出圧力(MPa)0.16~0.22バッテリー36V バッテリープラットフォームモーター出力(W)550真空度(kPa)15最高給水温度(℃)50噴霧量(L/min)0.5使用可能面積12~18m2/h定格入力(W)575吸引風量(L/s)57
Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット ケルヒャーPuzzi 9/1 Bp バッテリーセットケルヒャー
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
業務用リンサークリーナー Puzzi 9/1 Bp本体、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器がセットになったお得な製品です。追加購入せず、すぐにご使用いただけます。
用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に 。カーペットのシミをとる清掃に 。布製品の洗浄に 。車のシート清掃に 。比較的小さなカーペット清掃に付属品ハンドノズルスプレーグリップ付き、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤 2 Tablets、サクションホース:2.5 m、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器質量(kg)11.7(アクセサリーを含まない)出力(W)ポンプ:4タンク容量(L)清水タンク:9、汚水タンク:7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460騒音値(dB)(A)70モーター出力(W)550清掃能力(m2/h)(最大)2-18真空度(kPa)15噴霧量(L/min)0.5吸引風量(L/s)57
ARM,CUSH    52460GM7640 ホンダARM,CUSH 52460GM7640ホンダ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷