カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「rma02」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーやに入りはんだ RMA02 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ RMA02

    千住金属工業(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
    抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
  • JF エア・ミドル 400×1000 RMA-2シリーズ Jフロント建装

    JF エア・ミドル 400×1000 RMA-2シリーズ

    Jフロント建装
    9,898税込10,888
    1個
    10日以内出荷
    明るい、割れない、超軽量。「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーから、超軽量モデル「エアー」が新登場。壁と隙間なくスッキリと設置でき、チェーンやゴム脚の必要がないダルマピンで壁掛け可能なため、大きな穴が開いたりせず賃貸住宅にもピッタリです。ガラスの代わりに、透明度の高い厚み25ミクロンの極薄ポリエステルフィルムを使用し、平らで美しい鏡面を実現するために、熟練した職人が日本の工場で一枚一枚手作業によって仕上げています。REFEXミラーは、ガラスの変わりに、特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。その裏面にアルミを蒸着させることによって、光を反射させミラー効果があります。他にはない特徴は、フィルムをアルミフレームに中空張りにして、パネルのように仕上げている点です。表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性に加え、様々なサイズに対応しています。熟練した職人の手作業による絶妙な力加減で滑らかな鏡面を実現しました。軽量で持ち運びラクラク簡単設置。一般的な鏡の、約1/6の重さでとても軽量です。女性や高齢者の方でも手軽に部屋から部屋へ移動ができます。内部が空洞で部品が軽量なため、最大サイズでも約4kgと軽く、壁掛けにも最適です。鮮明かつ自然な映り。厚みで映像がダブってしまいがちなガラスの鏡に比べて、薄いフィルムでくっきりと鮮明に映ります。また、縁がかっているガラスの鏡に比べ、フィルムの透明度が高いため、肌の色がくっきり映ります。その高い反射精度から、プロジェクターの反射板にも利用されています。付属している専用クロスで拭いていただければ、いつでも鮮明です。高い安全性。ガラスではなく薄いフィルムなので、衝撃を受けても割れることがありません。自身などで倒れても破片が飛び散ることがないので安心です。
    仕様●商品サイズ:幅 30×高さ 60cm●厚み:2cm●スリムエッジフレーム:5mm●商品重量:0.63kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウ、芯材/硬質ウレタン、化粧枠/アルミニウム●付属品:取扱説明書、三角金具×1(ゴム脚なし)、クリーナークロス●製造:日本製アズワン品番65-8909-10
  • JF エア・ミドル 400×1000 RMA-2シリーズ Jフロント建装

    JF エア・ミドル 400×1000 RMA-2シリーズ

    Jフロント建装
    9,898税込10,888
    1個
    10日以内出荷
    明るい、割れない、超軽量。「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーから、超軽量モデル「エアー」が新登場。壁と隙間なくスッキリと設置でき、チェーンやゴム脚の必要がないダルマピンで壁掛け可能なため、大きな穴が開いたりせず賃貸住宅にもピッタリ
    仕様●商品サイズ:幅 30×高さ 60cm●厚み:2cm●スリムエッジフレーム:5mm●商品重量:0.63kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウ、芯材/硬質ウレタン、化粧枠/アルミニウム●付属品:取扱説明書、三角金具×1(ゴム脚なし)、クリーナークロス●製造:日本製アズワン品番65-8909-09
  • アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
    固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • 三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形

    三ツ星ベルト
    149,800税込164,780
    1個
    51日以内出荷
    マックスターウェッジベルト(ラップドタイプ)。・Vベルトよりも上幅を狭くすることで、ベルトの自重の軽減、心線への張力の均一化により、楔効果が増しグリップ力が強くなりました。・強度、耐久性、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に合格)などのすぐれた性能をもっています。Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。構成材料。・カバー布:伸縮性に富み、ベルト回転中の屈伸に無理なく対応し、摩耗に対して強い抵抗力があります。・心線 :ベルト強力・動力伝動の中心部分です。この役割を十分満足させるため、高抗張力で伸びの少ない、耐屈曲疲労に富んだ心線を用いています。・V芯ゴム :高負荷時の変形が少なく、屈曲性に富んだ配合ゴムを使用し、耐久力が優れています。
    形状8V
  • 両面吸着永磁ブロック カネテック

    両面吸着永磁ブロック

    カネテック
    619,800税込681,780
    1台
    60日以内出荷
    メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。 ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。 湿式加工に対応できます。 電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。
    用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。