三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形
マックスターウェッジベルト(ラップドタイプ)
・Vベルトよりも上幅を狭くすることで、ベルトの自重の軽減、心線への張力の均一化により、楔効果が増しグリップ力が強くなりました。
・強度、耐久性、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に合格)などのすぐれた性能をもっています。
Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。
伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。
独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。
伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
構成材料
・カバー布:伸縮性に富み、ベルト回転中の屈伸に無理なく対応し、摩耗に対して強い抵抗力があります。
・心線 :ベルト強力・動力伝動の中心部分です。この役割を十分満足させるため、高抗張力で伸びの少ない、耐屈曲疲労に富んだ心線を用いています。
・V芯ゴム :高負荷時の変形が少なく、屈曲性に富んだ配合ゴムを使用し、耐久力が優れています。
- 形状
- 8V
- 内容量
- 1個
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ

















![7440(T20シングル)ソケット GB[制御機器] 7440(T20シングル)ソケット GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137212-261106-02.jpg)
![7443(T20ダブル)ソケット GB[制御機器] 7443(T20ダブル)ソケット GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140328-261106-02.jpg)


![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139592-261106-02.jpg)
![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140301-261106-02.jpg)

![T3メーター球(赤)12V/10mA 赤 GB[制御機器] T3メーター球(赤)12V/10mA 赤 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139488-261106-02.jpg)
![T4.2メーター球(白)12V/10mA 白 GB[制御機器] T4.2メーター球(白)12V/10mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138858-261106-02.jpg)
