カテゴリ

  • バイク純正部品(907)
  • トラック純正部品(323)
  • 農業機械(276)
  • 制御機器(262)
  • 自動車純正部品(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • バイク部品(40)
  • 物流用品(22)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 電気材料(16)
  • 切削工具(16)
  • 測定用品(15)
  • 家電(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 作業工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 医療(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rmc」の検索結果

関連キーワード
2,232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ

    タカチ電機工業
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。
    材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPEニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
    寸法H(mm)8.6寸法A(mm)24寸法B(mm)21.1適応スタッド径/6mm材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
  • RMCクリーナーx2(バイツー)濃縮タイプ CCFI

    RMCクリーナーx2(バイツー)濃縮タイプ

    CCFI
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    【多目的用アルカリ洗剤】RMCクリーナーx2(バイツー)は、ワックス塗布前の床洗浄や表面洗浄、ハウスクリーニングなど多目的洗剤として使用ができるノンリンスタイプの万能クリーナーです。 強力なのに素材に優しく、無リンで環境にも優しいのが大きな特徴です。 Pタイルの洗浄や、壁面や換気扇に付着した油汚れにも最適です。 本品は、従来品RMCクリーナーを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。 濃縮タイプのメリット:2倍使えて経済的、省スペースで持ち運びにも便利、プラスチック排出量を削減できさらにecoフレンドリー 従来品9.5L入り2本と本品3.78L入り2.5本でほぼ同量の希釈液が作れるため、9.5L入り2本組は、廃番とさせていただきました。
    用途床洗浄(ワックス塗布前)、換気扇・ガステーブルの頑固な油汚れ、テーブルやイスの清拭に商品タイプ業務用液性アルカリ性成分トリポリリン酸ナトリウム・アルコールエトキシレート他仕様界面活性剤:生分解性繰り返し・詰め替え対応
  • エンジン内部洗浄液  モータークリーニング RMC-3E RMC

    エンジン内部洗浄液 モータークリーニング RMC-3E

    RMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルチカートオプション プラトレー RMC-OPシリーズ ナカバヤシ

    マルチカートオプション プラトレー RMC-OPシリーズ

    ナカバヤシ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質PP(抗菌)
  • カーポート アタッチメントRMC11090A TOEX(LIXIL)

    カーポート アタッチメントRMC11090A

    TOEX(LIXIL)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    セット内容リードポート1型・2型/1組入/雨樋パッキン付/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。Tブラック適合シリーズリードポート
  • マルチカート スリム 本体 RMC-601Sシリーズ ナカバヤシ

    マルチカート スリム 本体 RMC-601Sシリーズ

    ナカバヤシ
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    前後どちらでもで使えるデザインです。 サイド昇降レバー・首振りロックキャスター4個付きです。 ファイル等が入る収納スペース付きです。
    材質(本体)フレーム/スチール粉体焼付塗装、支柱/アルミニウム(アルマイト仕上)、天板縁材/PVC、ベースキャップ/熱可塑性エラストマー(TPA)、天板/高圧メラミン化粧板、キャスター/エラストマー(車輪部)寸法(mm)480×540×795~1015本体質量(kg)16.9アズワン品番4-2033-01
  • RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー brembo

    RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー

    brembo
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.4760.60。リペアパーツ:レバー[STD](110.4594.60)/レバー[STD可倒タイプ](110.5231.15)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.81)。販売備考:10.4760.60の新品番、品番変更のみです。シールキット設定なし オーバーホール対応可。固定STDレバータイプ。 適合:ブレンボ4Pキャリパー・ダブル※ブレンボM50キャリパー除く。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:310。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー。ピストン径:19。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。レバーレシオ:20mm。オーバーホール対応:可。リペア:品番:110.4594.60,110.5231.15,105.3246.11,06.2610.30,06.2196.13,110.3127.10,110.4266.60,110.2815.81。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.50,110.A263.10,110.A263.70
    仕様スタンダードレバー付属品油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)310規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19
  • RMC810 IRC

    RMC810

    IRC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷から54日以内出荷
    素直なハンドリング、走り始めから安心のグリップ力、優れたウエット性能を備えたオールラウンドラジアル。TOURING RADIAL RMC810。。街乗りからワインディングまでオールラウンドに応えるツーリングラジアル。スムーズなハンドリングとハイレベルなドライ&ウエットグリップ性能を確保。。抜群のトータルバランスを実現。一般的に耐摩耗性を追及するとグリップ力が下がり、グリップ力を追及すると耐摩耗性が犠牲になりがちになるところ、。〈RMC810〉はどちらもバランスよく性能を発揮することを目指したタイヤになっている。。コンパウンド・・・高いグリップ力を発揮するシリカ配合コンパウンド。シリカを配合したコンパウンドを採用※することで、一般的なツーリングラジアルタイヤと比較した場合に、トップクラ スの温度上昇率を実現した。初期走行時から安定したグリップ力を発揮し、ツーリング~ワインディングまですべてをカバーする性能を実現した。※ZRレンジのみに採用。。タイヤ形状・・・穏やかな断面形状による素直なハンドリングと安定感。フロントタイヤには、直進からフルバンクまで形状変化の少ないプロファイル。リアタイヤには、フロントにくらべより大きなパワーがかかることを想定し、安定感のある大きなクラウンRのプロファイルを採用した。前後ともに穏やかなプロファイルにすることで、直進時やコーナリング時の安定性を実現。コーナリング時のクイックな旋回が苦手だというライダーに、是非この『安定感』を体感してほしい。。パターン・・・太目のワイドグルーブで、高い排水性を確保。スポーティーで太目なワイドグルーブのパターンと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)を採用することで、。コーナリングの最中でも直進時と同等の高い排水性能を確保した。急な天候変化による突然の雨などのツーリング時の不安に十分に対応できる。また偏摩耗を抑制するため、フロントタイヤはリアタイヤと逆向きのパターン配置にしている。。構造・・・ベースに極太ナイロン、ベルトにはアラミドを使い強靭に。ベースに極太ナイロンコードを、ベルトには強靭で軽量なアラミドコードを採用。0度ベルト構造のアラミドコードを 使用することで、剛性感を維持しつつしなやかな乗り心地も実現。ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。
    タイプチューブレスリム径(inch)17
  • 釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP 釜屋電機

    釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP

    釜屋電機
    2,898税込3,188
    1セット(5000個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リール
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RMC動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器 RMC1/16 サンプルキット (チップ抵抗セット) 50個 x 2本 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器 RMC1/16 サンプルキット (チップ抵抗セット) 50個 x 2本

    釜屋電機
    33,980税込37,378
    1キット
    翌々日出荷
    仕様抵抗値範囲 = 1 → 10MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RMC-1608抵抗値許容差 = ±1%JIS C 5201-1:1998. 厚膜チップ抵抗器キットRMCシリーズ(1005, 1608, 2012, 3216サイズ). チップ抵抗キット 1Ωから10MΩ (+ジャンパー抵抗)までE24系列170種類 各100個入り(±2個) 抵抗値許容差±1%品『F』 梱包形態はテープカット品(1608, 2012, 3216サイズは50個 x 2本)、(1005サイズは100個 x 2本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子コンベック(卓上タイプ) リンナイ  RMC-S13E [32.9L] リンナイ

    電子コンベック(卓上タイプ) リンナイ RMC-S13E [32.9L]

    リンナイ
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様【2段調理】有付属品オーブン皿(2枚)、ターンテーブル(1枚)、網(1枚)、ターンテーブル台(1枚)、オーブン皿取手(1個)、レシピブック、取扱説明書形状【庫内】ターンテーブル寸法(mm)【庫内】365×240×375容量(L)32.9段数【オーブン】2段本体質量(kg)37幅外寸(mm)490ドアタテ開き外寸法・高さ(mm)516外寸法・奥行(mm)591設置寸法(mm)490×516×591
  • 電子コンベック(卓上タイプ) 【プロパンガス LPG】 リンナイ  RMC-S13E [32.9L] リンナイ

    電子コンベック(卓上タイプ) 【プロパンガス LPG】 リンナイ RMC-S13E [32.9L]

    リンナイ
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様【2段調理】有付属品オーブン皿(2枚)、ターンテーブル(1枚)、網(1枚)、ターンテーブル台(1枚)、オーブン皿取手(1個)、レシピブック、取扱説明書形状【庫内】ターンテーブル寸法(mm)【庫内】365×240×375容量(L)32.9段数【オーブン】2段本体質量(kg)37幅外寸(mm)490ドアタテ開き外寸法・高さ(mm)516外寸法・奥行(mm)591設置寸法(mm)490×516×591
  • ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシス

    ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)

    アイシス(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,598税込7,258特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,298税込8,028特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー brembo

    RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー

    brembo
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.4760.80。リペアパーツ:レバー[STD](110.4594.61)/レバー[STD可倒タイプ](110.5231.16)/レバー[ショート可倒タイプ](110.5231.17)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.81)。販売備考:10.4760.80の新品番、品番変更のみです。シールキット設定なし オーバーホール対応可。固定STDレバータイプ。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:290。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー。ピストン径:16。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。レバーレシオ:18mm。オーバーホール対応:可。リペア:品番:110.4594.61,110.5231.16,110.5231.17,105.3246.11,06.2610.30,06.2196.13,110.3127.10,110.4266.60,110.2815.81。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.50
    仕様スタンダードレバー付属品油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)290規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)16
  • RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー brembo

    RMC鍛造ラジアル ブレーキマスターシリンダー

    brembo
    51,980税込57,178
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.4760.87。リペアパーツ:レバー[STD](110.4594.61)/レバー[STD可倒タイプ](110.5231.16)/レバー[ショート可倒タイプ](110.5231.17)/レバー[ベースL=18](110.7264.36)/レバー[ハーフ/ショート](X98.A7.E2)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.81)。販売備考:10.4760.87の新品番、品番変更のみです。シールキット設定なし オーバーホール対応可。可倒式ショートレバータイプ。※マイクロスイッチ110.4418.13非対応。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:290。材質[素材]:アルミニウム。仕様:ショートレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー。ピストン径:16。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。レバーレシオ:18mm。オーバーホール対応:可。リペア:品番:110.5231.17,110.5231.16,110.4594.61,105.3246.11,06.2610.30,06.2196.13,110.3127.10,110.4266.60,110.2815.81。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.50
    仕様ショートレバー 可倒式付属品油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)290規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)16
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,598税込10,558特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 両面挿せるマイクロUSBケーブル サンワサプライ

    両面挿せるマイクロUSBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話ケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,698税込8,468特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    釜屋電機
    5,898税込6,488
    1セット(10000個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ ,(1005サイズ 1%) 標準リール
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0%●定格電力:0.1W●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-51
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 100個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 100個入

    釜屋電機
    93税込102
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)
    仕様●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-02
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
    用途木工などの仮止めに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)35全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂全高(mm)24幅(mm)64トラスコ品番856-2114質量(g)812018年トラスコ掲載ページ4 1796
  • パロットカップリン用ゴムキャップ(防塵用) 大塔テック

    パロットカップリン用ゴムキャップ(防塵用)

    大塔テック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質CR(クロロプレンゴム)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    リングジョイント(おねじコネクタ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
    259税込285特価
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。
    用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • キャップ(RMモール用) 未来工業

    キャップ(RMモール用)

    未来工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    梁、壁などの貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
  • SMDレジスタ 2.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 2.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入

    釜屋電機
    609税込670
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)
    仕様●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-11
  • リモコン リンナイ

    リモコン

    リンナイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    リモコン
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • ランマ サンピース

    ランマ

    サンピース(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    地固め用
    用途地固め用
  • SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入

    釜屋電機
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)
    仕様●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-27
  • SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入

    釜屋電機
    819税込901
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
    仕様●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-07
...