カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「rmf tone」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • 首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19質量(kg/セット)1.02トラスコ品番323-5271質量(kg)1.02首振りありラチェット機構あり
  • 両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁ほか
    当日出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
  • ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ

    ギヤレンチ フレックスヘッド

    モノタロウ(188件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    首振りありラチェット機構あり
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • TONE ツールバッグ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ツールバッグ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    工具を収納して持ち運びに最適なツールバッグです。 雨や汚れに強い生地と防水ジッパーを採用しています。 防水ジッパー付
    用途工具の収納・管理用。トラスコ品番254-2356幅(mm)260高さ(mm)200材質(本体)樹脂奥行(mm)70
  • ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
    用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • TONE クイックオープンクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE クイックオープンクロウフットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
    用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ コンビネーション モノタロウ

    ギアレンチ コンビネーション

    モノタロウ(99件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • TONE 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 強力パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
    入力部の差込角(mm)12.7
  • ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH430

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    58,980税込64,878
    1セット(52点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
    セット商品数52差込角(mm)12.7質量(kg)15.1収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ

    板ラチェットレンチ5本組みセット

    モノタロウ(243件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    お得な5本10サイズセットです。
    用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
  • 首振ラチェットめがねレンチセット 10pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチセット 10pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番369-9200セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)2
  • 首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールパック入セット内容RMF-08、RMF-10、RMF-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-87
  • 首振めがねレンチビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振めがねレンチビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1式
    翌日出荷
    首振ラチェットめがねレンチビットラチェットセット
    質量(kg)2.23化粧箱寸法(mm)w405×d120×h60適合トレーTC75RMBR
  • ツールセット TSH330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット(54点組)
    当日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
    セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)12.7収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    85,980税込94,578
    1セット(69点)
    翌々日出荷
    定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
    用途メカニック用質量(kg)16.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302入組点数69差込角(mm)9.5
  • 首振ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2810材質構造用鋼厚さ(mm)【めがね】13、【スパナ】9全長(mm)274対辺(mm)21対辺寸法(mm)21
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • ラチェットメガネレンチ 首振式 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットメガネレンチ 首振式

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • TONE ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイパーウォームモンキレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 機能から生まれたデザインも魅力的です。 ワイドな口開きです。 目盛付、幅広グリップです。
    用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。トラスコ品番267-9966全長(mm)100最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)8.5口開き(mm)0~14RoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple長さ(mm)190幅(mm)190高さ(mm)56タイプハイブリッド電動ドライバー差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
  • クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
  • JK-614 PROTEC WINTER PARKA コミネ

    JK-614 PROTEC WINTER PARKA

    コミネ
    19,980税込21,978
    1着
    7日以内出荷
    ストリートテイストの透湿防水仕様ウインタージャケット。 スウェット地のフードは着脱可能で、パーカーとジャケット、2通りの着こなしが可能。 ・Riding hoodie designed for town riders ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Removable hood
  • PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS コミネ

    PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS

    コミネ
    23,980税込26,378
    1着
    7日以内出荷
    ミドルクラスのフルイヤーパンツ。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。サスペンダー付きでジャケットと接続しなくてもずり下がりを防止。JK-613とのセットアップがおすすめ。 ・New middle class adventure pants ・Can match it up with JK-613 ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Stretch shirring panel on back waist ・Zippered vents on front and back thigh ・Waist adjuster ・Removable suspender belt ・Zippered pockets on thigh ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
  • SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,998税込6,598
    1台
    12日以内出荷
    ・XE360 / XE360PD / XE360PDD の水冷ブロックに取り付け可能で、CPU周辺の部品高さに柔軟に対応。・拡張可能なウォーターブロック設計で、IMFシリーズモジュールの追加に対応。・1 x IMF70-BC 70mm ファン付属。・メモリおよび VRM の冷却を強化し、マザーボード周辺部品の放熱不足を改善
    仕様ファン/風圧:4.5mmH2O材質プラスチック回転数(min-1[r.p.m])ファン/600~4200定格電圧(V)ファン/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン/0.16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×155対応XE360/XE360PD/XE360PDD seriesノイズレベルファン/37.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/25.8 CFM