カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rmf-10」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • 首振ラチェットめがねレンチセット 10pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチセット 10pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番369-9200セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)2
  • ラウンドモーターフィルター エスティジェイ

    ラウンドモーターフィルター

    エスティジェイ
    1,898税込2,088
    1セット(10枚)
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • ラウンドフィルターサポート エスティジェイ

    ラウンドフィルターサポート

    エスティジェイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    マグネットにてワンタッチ取付。 マグネットがつかない場合のオーリング付。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
  • 切替え付きフレックスラチェットメガネ BLUE-POINT(ブルーポイント)

    切替え付きフレックスラチェットメガネ

    BLUE-POINT(ブルーポイント)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
    用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。首振りありラチェット機構あり
  • るつぼ炉 アズワン

    るつぼ炉

    アズワン
    379,000税込416,900
    1個
    当日出荷
    るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
    温度設定範囲(℃)100~1200最高温度(℃)1200温度設定(分解能)1℃温度制御方式PID制御SSR出力プログラム機能16ステップ4パターンセンサーR型熱電対ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W電源AC100V 50/60Hz 約14A電源コード(m)2(3Pプラグ付き)タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー質量(kg)約20アズワン品番1-5929-01外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100材質[外装・炉体] 耐火断熱材
  • 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ

    粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)

    エスティジェイ
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
    材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
  • エアー駆動式 多用途10方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 多用途10方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    多流路の切換に対応したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。ガスサンプリングと高沸点成分の排出を行うバックフラッシュ流路を構成できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686k(ゲージ圧)最高使用圧力686k方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-51使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
  • エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途10方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途10方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    多流路の切換に対応したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。ガスサンプリングと高沸点成分の排出を行うバックフラッシュ流路を構成できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-62使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
  • 冷凍設備用警報盤 ARMFシリーズ 河村電器産業

    冷凍設備用警報盤 ARMFシリーズ

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
  • 冷凍設備用警報盤 ARMFシリーズ 河村電器産業

    冷凍設備用警報盤 ARMFシリーズ

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
  • 冷凍設備用警報盤 ARMF 河村電器産業

    冷凍設備用警報盤 ARMF

    河村電器産業
    77,980税込85,778
    1個
    21日以内出荷
    横(mm)330深さ(mm)100材質(本体)金属種類警報盤
  • 首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19質量(kg/セット)1.02トラスコ品番323-5271質量(kg)1.02首振りありラチェット機構あり
  • ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH430

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    58,980税込64,878
    1セット(52点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
    セット商品数52差込角(mm)12.7質量(kg)15.1収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • 首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールパック入セット内容RMF-08、RMF-10、RMF-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-87
  • ツールセット TSH330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット(54点組)
    当日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
    セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)12.7収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    85,980税込94,578
    1セット(69点)
    翌々日出荷
    定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
    用途メカニック用質量(kg)16.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302入組点数69差込角(mm)9.5
  • 岩石・化石プレパラート(10種) ナリカ

    岩石・化石プレパラート(10種)

    ナリカ
    53,500税込58,850
    1個
    4日以内出荷
    両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。
    セット内容黒雲母花崗岩、砂岩、パラフズリナ、凝灰岩、有孔虫(星砂)、カンラン玄武岩、輝石安山岩、黒雲母片麻岩、紅簾片岩、礫岩種別RMF-10N収納ケース木製保存箱
  • SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ ビーエム機器

    SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ

    ビーエム機器
    19,980税込21,978
    1個(100枚)ほか
    4日以内出荷
    SureSeal Thermal Sealing Films。PCRプレート用シーリングフィルム。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
  • SureSeal Thermal qPCR BMF-TS-RT2-100シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Thermal qPCR BMF-TS-RT2-100シリーズ

    ビーエム機器
    159,800税込175,780
    1セット(4個×100枚)
    4日以内出荷
    MultiPierce Sealing Films。ピペットチップやロボットが突き刺しやすいように、十字の切れ込み入り。サンプリング後に突き刺したフラップが元に戻ります。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x142.9mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-83
  • SureSeal Thermal MAX, Non-Sterile BMF-TS2-100シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Thermal MAX, Non-Sterile BMF-TS2-100シリーズ

    ビーエム機器
    89,980税込98,978
    1セット(4個×100枚)
    4日以内出荷
    SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-77
  • SureSeal Thermal MAX, Non-Sterile BMF-TS2-100シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Thermal MAX, Non-Sterile BMF-TS2-100シリーズ

    ビーエム機器
    22,980税込25,278
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films, Sterile。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-76
  • SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt BMF-TS-RT2RR-100シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt BMF-TS-RT2RR-100シリーズ

    ビーエム機器
    159,800税込175,780
    1セット(4個×100枚)
    4日以内出荷
    MultiPierce Sealing Films, Sterile。ピペットチップやロボットが突き刺しやすいように、十字の切れ込み入り。サンプリング後に突き刺したフラップが元に戻ります。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):77.8x130.8mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-85
  • SureSeal Thermal II BMF-TSA-100シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Thermal II BMF-TSA-100シリーズ

    ビーエム機器
    22,980税込25,278
    1個(100枚)
    18日以内出荷
    サンプル低吸着(ローリテンション)タイプ。ロボティックスラックタイプ。電子滅菌済・フィルタータイプ。バルクタイプの販売はございません。
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):77.8x135.5mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-80
  • SureSeal Thermal II BMF-TSA-100シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Thermal II BMF-TSA-100シリーズ

    ビーエム機器
    91,980税込101,178
    1セット(4個×100枚)
    18日以内出荷
    ロボティックスラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):77.8x135.5mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-81