カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「rmf100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振ラチェットめがねレンチセット 10pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチセット 10pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番369-9200セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)2
ラウンドモーターフィルター エスティジェイラウンドモーターフィルターエスティジェイ
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
ラウンドフィルターサポート エスティジェイラウンドフィルターサポートエスティジェイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マグネットにてワンタッチ取付。 マグネットがつかない場合のオーリング付。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
るつぼ炉 アズワンるつぼ炉アズワン
379,000税込416,900
1個
当日出荷
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200最高温度(℃)1200温度設定(分解能)1℃温度制御方式PID制御SSR出力プログラム機能16ステップ4パターンセンサーR型熱電対ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W電源AC100V 50/60Hz 約14A電源コード(m)2(3Pプラグ付き)タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー質量(kg)約20アズワン品番1-5929-01外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100材質[外装・炉体] 耐火断熱材
粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)エスティジェイ
2,398税込2,638
1セット(10枚)
翌々日出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68関連資料(0.61MB)初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOMCisco(シスコ)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOMCisco(シスコ)
699,800税込769,780
1台
翌日出荷