カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rmh-5」の検索結果

ジョイントラバーマット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。厚さ(mm)10トラスコ品番244-2429材質天然ゴム質量(kg)2.6色黒タイプ本駒間口W×奥行D(mm)500×500アズワン品番65-2022-08RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングモップ サイドゲートハンドル
ラバーメイド¥3,198税込¥3,5181本欠品中水拭き用ハンドルです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。2018年トラスコ掲載ページ9 0250
多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ
タカチ電機工業¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
LAN用耐屈曲ケーブル
大電¥47,980~税込¥52,778~1本(10m)ほか5日以内出荷TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます規格CAT5e適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC材質(絶縁体)FEP難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色黒対数(P)4対定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26






![プラハンドル 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)