カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)

「rmm-20m」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲ガリ(RMモール用) 未来工業曲ガリ(RMモール用)未来工業
419税込461
1個
当日出荷
タイプ断熱材付、ベース付
大曲ガリ(RMモール用) 未来工業大曲ガリ(RMモール用)未来工業
339税込373
1個
翌々日出荷
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,898税込9,788
1個
当日出荷
【商品重量】約4.2kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】26~55インチ【角度調節機能】Up and Down ±15° Swivel 120°【伸縮機能】110~450mm【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)【Model名】RM-201B 【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約4.2耐荷重(kg)50関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
曲ガリ用ステンレスカバー(RMモール用) 未来工業曲ガリ用ステンレスカバー(RMモール用)未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RMモールの曲ガリ部の保護に使用します。 配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。
曲ガリ用スペーサー(RMモール用) 未来工業曲ガリ用スペーサー(RMモール用)未来工業
209税込230
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
LCP製品 ピンヘッダー / PRM-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / PRM-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
43,980税込48,378
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)4.8表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…275材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
LCP製品 ピンヘッダー / FRM-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / FRM-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
43,980税込48,378
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)5.8表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…275RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN