カテゴリ
- 切削工具(2)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「rmr-07」の検索結果

切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
モジュラーリーマーヘッド RMR-SF
ケナメタル¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
モジュラーリーマーヘッド RMR-HF
ケナメタル¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
冷蔵庫 ChiiiL
日立¥78,980税込¥86,8781台30日以内出荷から60日以内出荷置きたい場所や使い方にあわせて選べます。インテリアとの相性を考えたカラー展開です。背面を壁につけて設置ができます。グッドデザイン金賞受賞。用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73