曜日別特売

冷蔵庫 ChiiiL

冷蔵庫 ChiiiL - 日立冷蔵庫 ChiiiL - 日立冷蔵庫 ChiiiL - 日立冷蔵庫 ChiiiL - 日立冷蔵庫 ChiiiL - 日立冷蔵庫 ChiiiL - 日立冷蔵庫 ChiiiL - 日立

置きたい場所や使い方にあわせて選べます。
インテリアとの相性を考えたカラー展開です。
背面を壁につけて設置ができます。
グッドデザイン金賞受賞。

用途
家庭、オフィスなどに。
高さ(mm)
750
奥行(mm)
420
間口(mm)
559
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
22.6
冷却能力(℃)
2~16
定格内容積(L)
73
内容量
1台
注意
※受注生産品につきご注文後のキャンセル・返品はできません。
全14種類を絞り込む
色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78202891RMR7SLR651-3199ブリック左開き(ドアが向かって左側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78202900RMR7SLY651-3134オーク左開き(ドアが向かって左側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78202909RMR7SG651-4685モス右開き(ドアが向かって右側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78202918RMR7SLH651-3197グラファイト左開き(ドアが向かって左側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78202927RMR7SY651-3170オーク右開き(ドアが向かって右側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78202936RMR7SLT651-3187トープ左開き(ドアが向かって左側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78202945RMR7SLC651-3201グレージュ左開き(ドアが向かって左側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78202961RMR7STD651-3169ウェンジ右開き(ドアが向かって右側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78202970RMR7SH651-3192グラファイト右開き(ドアが向かって右側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78202979RMR7ST651-3139トープ右開き(ドアが向かって右側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
78202988RMR7SLTD651-4684ウェンジ左開き(ドアが向かって左側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78202997RMR7SC651-3176グレージュ右開き(ドアが向かって右側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78203006RMR7SLG651-3174モス左開き(ドアが向かって左側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
78203015RMR7SR651-3152ブリック右開き(ドアが向かって右側に開くタイプ)
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする