カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「rmr-12」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
プラレール 椿本チエインプラレール椿本チエイン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。
ラチェット機構ありトラスコ品番369-9218セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19質量(g)940タイプ切り替えタイプ
切替式ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
ラチェット機構ありトラスコ品番396-4787セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21質量(kg)3
オス×メス継手 ヤマト産業オス×メス継手ヤマト産業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
切替式ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
付属品ビニールパック入セット内容RMR-08、RMR-10、RMR-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-90
表面粗さ計 TIME3223 TIME表面粗さ計 TIME3223TIME
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。 分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利 12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン 高精度誘導ピックアップ 2RC、GAUSSのフィルタリング方法 ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合 TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース 自動または手動スイッチオフ
仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)測定範囲400um測定原理インダクタンスタイプ解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um測定精度(%)±10