カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)

「rmr-19」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
ラチェットメガネレンチ 切替式 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ 切替式TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
モジュラーリーマーヘッド RMR-HF ケナメタルモジュラーリーマーヘッド RMR-HFケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃数Z6
モジュラーリーマーヘッド RMR-SF ケナメタルモジュラーリーマーヘッド RMR-SFケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃数Z6
切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。
ラチェット機構ありトラスコ品番369-9218セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19質量(g)940タイプ切り替えタイプ
切替式ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
ラチェット機構ありトラスコ品番396-4787セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21質量(kg)3
表面粗さ計 TIME3202(旧TR220) TIME表面粗さ計 TIME3202(旧TR220)TIME
369,800税込406,780
1台
10日以内出荷
TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。 測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2 測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry) データ保存機能(最大10データ) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232