カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rmr20」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラクテム 強力マグネットリング ゴム付 ラクテム

    ラクテム 強力マグネットリング ゴム付

    ラクテム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    付属品滑り止めゴム×1枚材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当タイプスイング寸法(Φmm)留め具:8リング寸法(mm)内径Φ18RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム付

    ラクテム
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • リミクスリピートタイ ベージュ エスジー工業

    リミクスリピートタイ ベージュ

    エスジー工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
  • プラレール 椿本チエイン

    プラレール

    椿本チエイン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • モジュラーリーマーヘッド RMR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RMR-SF

    ケナメタル
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    8日以内出荷
    ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
  • (MR20)ARM,PEDAL ミツビシ

    (MR20)ARM,PEDAL

    ミツビシ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • (MR20)ARM,SUSP,LH ミツビシ

    (MR20)ARM,SUSP,LH

    ミツビシ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • (MR20)ARM,SUSP,RH ミツビシ

    (MR20)ARM,SUSP,RH

    ミツビシ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • 表面粗さ計 TIME3200(旧TR200) TIME

    表面粗さ計 TIME3200(旧TR200)

    TIME
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 Tペン型の小型軽量、簡単操作の表面粗さ計です 対応するパラメータによって3種の製品があります 多機能・高性能・低価格 容易な操作メニューソフトウェア バックライト付大画面 LCD表示 対応13種類の粗さパラメーター表示 自動電源オフ/自動データ保存 PC出力(RS232C) DIN、ANSI、JIS、ISOに準拠
    仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
  • LID,FR MAIN*R201*    64218MR5000ZF ホンダ

    LID,FR MAIN*R201* 64218MR5000ZF

    ホンダ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • S1000RR Staubli DMR Thermostat Cover 2019-2022 - SPECIAL RACE PART ONLY GBRacing (ジービーレーシング)

    S1000RR Staubli DMR Thermostat Cover 2019-2022 - SPECIAL RACE PART ONLY

    GBRacing (ジービーレーシング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 RR (2019-2022)