カテゴリ
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rmr20」の検索結果

ラクテム 強力マグネットリング ゴム付
ラクテム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。付属品滑り止めゴム×1枚材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当タイプスイング寸法(Φmm)留め具:8リング寸法(mm)内径Φ18RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
強力マグネットリング 滑り止めゴム付
ラクテム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
リミクスリピートタイ ベージュ
エスジー工業¥1,598税込¥1,7581袋(100本)3日以内出荷バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
モジュラーリーマーヘッド RMR-SF
ケナメタル¥55,980税込¥61,5781個8日以内出荷ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
表面粗さ計 TIME3200(旧TR200)
TIME¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 Tペン型の小型軽量、簡単操作の表面粗さ計です 対応するパラメータによって3種の製品があります 多機能・高性能・低価格 容易な操作メニューソフトウェア バックライト付大画面 LCD表示 対応13種類の粗さパラメーター表示 自動電源オフ/自動データ保存 PC出力(RS232C) DIN、ANSI、JIS、ISOに準拠仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
S1000RR Staubli DMR Thermostat Cover 2019-2022 - SPECIAL RACE PART ONLY
GBRacing (ジービーレーシング)¥29,980税込¥32,9781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 RR (2019-2022)