カテゴリ

  • 制御機器(105)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rms250」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウ

    モンキーレンチ 切替式 ラチェット式

    モノタロウ(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
    用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
  • クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内電源DC20~30V (25mA typ)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流120%(連続)、150%(1min)応答性100ms (typ)出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)脱着回数概略100回程度
  • 鋳鉄製 細目タイプ 側溝用 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 細目タイプ 側溝用 みぞ蓋

    カネソウ
    18,980税込20,878
    1枚
    6日以内出荷
    鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
    長さ(mm)598ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)10
  • けいそうリフォーム 4坪セット 四国化成

    けいそうリフォーム 4坪セット

    四国化成
    19,980税込21,978
    1ケース(3750g×4セット)
    5日以内出荷
    ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)2.0~3.3(模様付けにより異なる)塗布厚さ(mm)1.2~2.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
  • リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
    使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC250(rms)耐電圧AC500V(rms) 1分間定格電流(A)1/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
  • 2.50mm ピッチ Mini-Lockシリーズ 日本モレックス(molex)

    2.50mm ピッチ Mini-Lockシリーズ

    日本モレックス(molex)
    149,800税込164,780
    1巻(10000個)
    3日以内出荷
    材質嵌合部メッキ/Matte Tin、終端メッキ/Matte Tin、金属部/Phosphor Bronze最大電流(A)コンタクトあたり/3.5AWG電線サイズ/20, 22形態パッケージ/Reel被覆外径(mm)1.50-1.80RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数挿抜/30最大電圧(V)250 AC (RMS)/DC終端スタイルインターフェース/Crimp or CompressionジェンダーFemale
  • 無双トリマーブレード L-310 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-310

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1460サイズ(mm)625×103×85
  • 無双トリマーブレード L-400 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-400

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1610サイズ(mm)715×103×85
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - メス構成です。サイズは 26 AWG、赤色です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5886アズワン品番65-7399-02
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 225 mm のメス - メス構成です。サイズは 26 AWG、赤色です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7401-46
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 24 AWG で、色は赤です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7397-80
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成です。24 AWG サイズで、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7401-28
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,498税込9,348
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7398-90
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - メス構成です。サイズは 26 AWG、赤色です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:230-5880アズワン品番65-7397-99
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - メス構成です。サイズは 26 AWG、赤色です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7402-02
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっき
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7397-67
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,498税込9,348
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 24 AWG で、色は赤です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7400-98
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 24 AWG で、色は赤です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:230-5891アズワン品番65-7398-72
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    809税込890
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 24 AWG で、色は赤です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:230-5893アズワン品番65-7398-70
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:230-5905アズワン品番65-7398-27
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されて
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mmアズワン品番65-7402-22
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - メス構成です。サイズは 26 AWG で、黒色が用意されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7398-42
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7400-96
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成です。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7398-71
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )め
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mmアズワン品番65-7397-01
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 225 mm のメス - メス構成です。サイズは 26 AWG で、黒色が用意されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7400-79
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されて
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7398-47
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。24 AWG サイズで、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:230-5860アズワン品番65-7401-95
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:230-5909アズワン品番65-7400-77
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mmアズワン品番65-7398-41
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっき
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7398-50
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成です。サイズは 24 AWG で、色は赤です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されてい
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7401-02
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 225 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7398-25
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっき
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7397-87
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5844アズワン品番65-7401-76
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:230-5837アズワン品番65-7398-13
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されて
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7401-99
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。24 AWG サイズで、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7399-03
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - メス構成です。サイズは 26 AWG で、黒色が用意されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7397-02
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )め
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7398-46