カテゴリ
- 電気材料(12)
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rmw20l-12」の検索結果

耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から6日以内出荷紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール止金具 TKRシリーズ
タカチ電機工業¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド Mネジ
(19件のレビュー)¥65~税込¥72~1個当日出荷ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から8日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
メタルケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から67日以内出荷金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ
オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70
DINレール・専用金具
JAPPY(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5













![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)




![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)