カテゴリ

  • バイク部品(115)
  • 切削工具(20)
  • 電動工具(14)
  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 事務用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 家電(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rmx」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング 京セラインダストリアルツールズ汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング京セラインダストリアルツールズ
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
適合RMX-4000
RMX MKS(三ヶ島)RMXMKS(三ヶ島)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1組(2個)
13日以内出荷
踏み面が6角形で乗りやすいエントリーモデル。 リフレクター付きで軽快車のカスタムにも最適。
用途ツーリング・オフロード・街乗りコズミックシルバー仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み材質アルミ/塗装寸法(mm)90×86質量(g)384ベアリングボールベアリング
汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz) 京セラインダストリアルツールズ汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz)京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
適合RMX-4000(60Hz)
液晶保護フィルム realme 7 5G RMX2111 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム realme 7 5G RMX2111 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Realme 7 5G RMX2111寸法(mm)68.9×156.8取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム realme 7 5G RMX2111 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム realme 7 5G RMX2111 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率94%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Realme 7 5G RMX2111寸法(mm)68.9×156.8取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム realme 7 5G RMX2111 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム realme 7 5G RMX2111 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種realme 7 5G RMX2111寸法(mm)68.9×156.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
X軸ねじ式ステージ 中央精機X軸ねじ式ステージ中央精機
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
XZ軸ねじ式ステージ 中央精機XZ軸ねじ式ステージ中央精機
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
充電式ハンマ マキタ充電式ハンママキタ
109,800税込120,780
1台
当日出荷
クラス最強、充電式ハンマ
付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス質量(kg)6.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)496×113×258打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSマックスシャンク適合バッテリーBL4040振動3軸合成値(m/s2)61充電当たりの作業量コンクリートはつり 約11分※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
X・Y軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y軸ねじ式ステージ中央精機
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ中央精機
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート オーム電機マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタートオーム電機
7,889税込8,678
1台
当日出荷
A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能。2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード。定格時間 3分。モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量11リットル。作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160定格時間(分)3/休止時間60ダストボックス容量(L)約11細断速度約2.0m/分測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用細断寸法(mm)マイクロカット 2×11投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
85,980税込94,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
付属品バッテリ(BL4040)×2、充電器(DC40RA)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.1(バッテリ含む)高さ(mm)162取付方式X-LOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0機能キックバックによる反動低減、ブレーキ、再起動防止機能、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)充電器形名DC40RA防塵防水性能APT、IPX6(バッテリIP56)充電時間(分)実用充電:約31、フル充電:約45適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21.6m(切込み深さ10mm)
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)
LEDヘッドライト REMIX プリンストンLEDヘッドライト REMIXプリンストン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番125-8438幅(mm)64ブラック高さ(mm)41質量(g)83奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300最大点灯時間150時間
40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ マキタ40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタマキタ
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
質量(kg)4.3(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×232×270刃物外径(mm)185最大切込深さ(mm)(90°時)67機能ハイパワーブラシレスモータ/LEDライト防塵防水性能APT IP56(バッテリIP56)適合バッテリー推奨:BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F、使用可:BL4080F/BL4080H
40mm 充電式ハンマドリル マキタ40mm 充電式ハンマドリルマキタ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
AC機同等のハイパワー 低振動 + 振り回され低減機構
付属品サイドグリップ・ストッパポール質量(kg)7.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリー容量(Ah)4シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500穴あけ能力(mm)コアビット105適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル マキタ40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリルマキタ
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ全長(mm)473質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。電圧(V)直流36全幅(mm)101全高(mm)240打撃数(min-1[回/分])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])980穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)スイッチ種類スライドスイッチ質量(kg)3.2(BL4040装着時)長さ(mm)418幅(mm)140高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタート適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)
リピマックスニュースペシャル 欧文1号6連[明朝体]インク赤 サンビーリピマックスニュースペシャル 欧文1号6連[明朝体]インク赤サンビー
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
サイズ1号奥行(mm)43文字種別欧文全幅(mm)59.8全高(mm)137ケース寸法(mm)幅76.2柄長さ(mm)柄先15.5×奥行31.5×高さ64印字桁数(桁)6連書体明朝体枠幅(mm)51.3柄幅(mm)32.5グリーン購入法適合印字部(mm)高さ8.4印字幅(mm)43.7枠寸法(mm)奥行28.3繰り返し・詰め替え対応
リアモニターアダプター Beat-SonicリアモニターアダプターBeat-Sonic
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
純正リアモニターに市販ナビの映像が映せる!
LEDヘッドライト”REMIX HYBRID” Princeton TecLEDヘッドライト”REMIX HYBRID”Princeton Tec
9,998税込10,998
1個
当日出荷
白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です。暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します。
トラスコ品番683-2052幅(mm)57ブラック高さ(mm)27奥行(mm)45電源(V)デモ用単4形アルカリ電池(3本)付属保護等級IPX4光源白/赤/緑/青使用電池単4幹電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)450照射距離(m)40電球の種類LED最大点灯時間43時間
静音マイクロマルチシュレッダー オーム電機静音マイクロマルチシュレッダーオーム電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz)材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約5.9外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340消費電力(W)110コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.2定格時間(分)10/休止時間60ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)細断速度約2.0m/分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚
マイクロホンミキサー Panasonic(パナソニック)マイクロホンミキサーPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1箱
5日以内出荷
仕様接続可能マイクロホン最大6本、入力感度切り換え3段階
180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ) マキタ180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ)マキタ
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途パドルスイッチ長さ(mm)509幅(mm)200質量(kg)4.5(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)164回転数(min-1[r.p.m])6600モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動を低減、再起動防止機能、無線連動対応、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)5.0(グラインダ)<2.5(サンディング)[EN60745-2-3規格に基づき測定]研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約6.6m(切込み深さ20mm)、約4m(切込み深さ30mm)
マイクロカットスリムシュレッダー オーム電機マイクロカットスリムシュレッダーオーム電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。 作動音は約60dBの静音設計。 3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。 A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。 ゴミ満杯検知機能付き。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。 ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約4.65ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)290コード長さ(m)約1.2定格電流(A)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず)定格時間(分)約3、(休止)約45細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3細断寸法(mm)3×9(クロスカット)投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚細断形状マイクロカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320リバース機能あり最大投入幅A4
150ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ) マキタ150ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ)マキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途パドルスイッチ
150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ) マキタ150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ)マキタ
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途スライドスイッチ長さ(mm)403幅(mm)169質量(kg)3.2(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)166回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、再起動防止機能、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約11.9m(切込み深さ20mm)、約5m(切込み深さ30mm)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
付属品バッテリ(BL4040)×2、充電器(DC40RA)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.1(バッテリ含む)高さ(mm)163取付方式X-LOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0機能キックバックによる反動低減、ブレーキ、再起動防止機能、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)充電器形名DC40RA防塵防水性能APT、IPX6(バッテリIP56)充電時間(分)実用充電:約31、フル充電:約45適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21.6m(切込み深さ10mm)
Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)カーメックス
25,980税込28,578
1ケース(5個)ほか
当日出荷から24日以内出荷
使用コーナー数3
内径ネジ切チップ台形30° カーメックス内径ネジ切チップ台形30°カーメックス
25,980税込28,578
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
外径ねじ切チップ台形30° カーメックス外径ねじ切チップ台形30°カーメックス
22,980税込25,278
1ケース(5個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷
キャノン・ケーブルの変換
ワイヤーメッシュラックパーツ X型分岐ラック カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ X型分岐ラックカナフジ電工
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
X型に分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:X型
チップ(TRAPEZ 台形ねじ 30°) カーメックスチップ(TRAPEZ 台形ねじ 30°)カーメックス
22,980税込25,278
1箱(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
Uスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) カーメックスUスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)カーメックス
38,980税込42,878
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップサイズ22U使用コーナー数3
巻取式 ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]巻取式 ランヤードTOWA[清掃用品、安全保護具]
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
墜落制止用器具規格適合品です。
質量(g)1080全長(cm)170最大開口(mm)【大フック】55最大使用荷重(kg)130対応型ショックアブソーバの種類第1種ランヤード巻取式
LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED プリンストンLEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLEDプリンストン
9,698税込10,668
1個
当日出荷
電球の種類LED付属品ヘルメットアタッチメントユニットトラスコ品番125-8439幅(mm)64グレー高さ(mm)41質量(g)83奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300最大点灯時間150時間
Uスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) カーメックスUスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)カーメックス
25,980税込28,578
1ケース(5個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3