カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
- 制御機器(106)
- 物流用品(45)
- バイク純正部品(35)
- バイク部品(30)
- 切削工具(26)
- 事務用品(16)
- 作業工具(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 自動車補修部品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- テープ(6)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 梱包用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- タイヤ・足回り(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(200)
- ハンマーキャスター(42)
- ホンダ(37)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- KOA(27)
- PISCO(ピスコ)(24)
- BRUNNEN(14)
- CKD(8)
- ケナメタル(7)
- サンドビック(7)
- 東洋佐々木ガラス(7)
- ハミルトン(7)
- コガネイ(6)
- スーパーツール(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 富士電機(6)
- ゴールドメダル(6)
- エスコ(5)
- ニチバン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rn10」の検索結果

温度センサ RN10シリーズ
日本電測(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷仕様表面形白金測温抵抗体材質SUS304(先端パット、シース)温度測定範囲(℃)-50~250リード線シリコンゴム素子Pt100Ω端子M3Y素子数1階級(級)B
布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN10-50銀
ニチバン¥1,098税込¥1,2081巻5日以内出荷強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。幅(mm)50厚さ(mm)0.3色銀長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52RoHS指令(10物質対応)対応
ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(140件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
両口ラチェットレンチ(爪式)
スーパーツール(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット送り角度(°)11.25
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
SRN 304 ロックナット
井筒製作所¥449~税込¥494~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)2.00(-20~40℃)材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
PETスクリューバイアル
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50本)ほか当日出荷キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット
スーパーツール(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
片口ラチェットレンチ(爪式)
スーパーツール(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
リングナット
アソー(14件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス製 丸型レジスター
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷網付の内壁用・丸型レジスターです。材質SUS304色ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
ハブロックナット R
OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)¥629税込¥6921袋(2個)当日出荷メーカーニッサン、ミツビシ適合車種ニッサン[代表純正番号:43231-6A00C]、ミツビシ[代表純正番号:MU001787]
両口ラチェットレンチ・両・ロングソケットタイプ(爪式)
スーパーツール(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥758~税込¥834~1個当日出荷コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。色ブラック対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等
連番荷札 No.1~100
今村紙工¥749~税込¥824~1袋(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から100番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。用途ホテルや旅館の手荷物預かり等セット内容NO.1~NO.100材質色上質紙124.5(g/m2)寸法(mm)47×130ひもタイプ針金ミシン目あり
ローレットネジ
MAC8(マックエイト)¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から53日以内出荷ツマミなどに利用できるローレットネジです M3、M4用を用意しています材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+100RoHS指令(10物質対応)対応
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm
トップ工業¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷先端部断面が丸くリード線を傷つけずに曲げられます。特殊グリップで作業性が高まります。用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。仕様先端部ギザなしトラスコ品番369-2574全長(mm)118質量(g)50種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ頭部厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1丁ほか当日出荷正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり
HD室内用ポリ袋
オルディ¥419税込¥4611袋(100枚)当日出荷シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋ホテル客室に欠かせないアイテムです日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語の表記でインバウンド需要に対応します色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
コーンモルタル
ホーシン(HOSHIN)¥6,998税込¥7,6981袋(10kg)当日出荷プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。仕様無電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
ナイロンロープ16打タイプ
ユタカ¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途装飾用、ネット用、リード用等。材質ナイロン色白種類16打(ブレード)
ラジオ・プラニッパーセット
TTC¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷手のひらサイズのラジオペンチとプラスチックニッパーの2点セットです。用途掴む・曲げる・切る作業に。材質柄被覆:塩化ビニール材質(本体)機械構造用炭素鋼切断能力プラスチックニッパー:銅線1.6Φmm より線2.0mm2 プラスチック4.0mm切断能力(Φmm)ラジオペンチ:軟鉄線1.2硬度HRC42~50硬度HRC(刃部)54~62バネコイルばね
両・ロングラチェットレンチ
スーパーツール(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷正逆は切替爪式です。 C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。 グリーン焼き付け塗装仕上げです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥829~税込¥912~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1丁ほか当日出荷正逆の切替は付いていません。 ギヤレンチの柄部は角度を0~180度調整することができます。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。首振りありラチェット機構あり
...