カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)

「rn1800」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納棚につける落下防止ネット キングジム

    収納棚につける落下防止ネット

    キングジム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    面ファスナーだから付け外しが簡単、収納物の取り出しもラクラク
    セット内容本体×1枚、取扱説明書材質ネット:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン耐荷重(kg)200適合支柱外周寸法:約120~210mm、Cチャンネル:30×30/40×40/45×45/50×50/55×45、Lアングル:40×40/50×50/40×60耐震性震度7相当
  • 消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ノック式消せるゲルインクボールペン。 消し具でこすると摩擦熱で色を消せるゲルインクボールペンです。 色を消したところにも繰り返し書くことができます。 文字等を消す際は、軸を逆さまにするだけでノック棒がロックされるので、しっかり消すことが可能。 使いやすいノック式が実現できました。
    方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク熱消去性インク商品タイプ本体
  • ユニボール RE 0.5 黒 5本パック uni(三菱鉛筆)

    ユニボール RE 0.5 黒 5本パック

    uni(三菱鉛筆)
    729税込802
    1個(5本)
    翌々日出荷
    スリムなのに、インクたっぷり/熱消去性インク
    質量(g)12.5シリーズユニボール方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5入数5本色(軸)寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.4×145.8繰り返し・詰め替え対応
  • LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)1.3タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    9,810税込10,791
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)光束(Lm)1600防水性IP65
  • LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65光束(Lm)器具:4050口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 小型LED投光器(33W) 岩崎電気

    小型LED投光器(33W)

    岩崎電気
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 小型LED投光器(14W) 岩崎電気

    小型LED投光器(14W)

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.3取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6ビームの開き(°)(1/10)146平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 駆動ローラ付パワーローラ 東邦大信

    駆動ローラ付パワーローラ

    東邦大信
    459,800税込505,780
    1台
    76日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。チェーン駆動タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
  • 駆動ローラ付パワーローラ 東邦大信

    駆動ローラ付パワーローラ

    東邦大信
    499,800税込549,780
    1台
    76日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。チェーン駆動タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12