カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(541)
  • 制御機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 物流用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn32」の検索結果

627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
  • 両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール

    両口ラチェットレンチ(爪式)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
    送り角度(°)11.25材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット
  • SRN 304 ロックナット 井筒製作所

    SRN 304 ロックナット

    井筒製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFRN型 ステンレス異径六角ニップル オンダ製作所

    SFRN型 ステンレス異径六角ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 片口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ(爪式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
  • 両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール

    両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
    仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1RN32 SMC

    エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1RN32

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
  • 生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス

    生体溶解性繊維テープ AES1100

    ケニス
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
    使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
  • メガチャック 用 BIG DAISHOWA

    メガチャック 用

    BIG DAISHOWA
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 異径フレアナット フローバル

    異径フレアナット

    フローバル
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RN32) SMC

    CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RN32)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RN32 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RN32

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    5,274税込5,801
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】。コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
    用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
  • 低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪トラスコ品番836-1519形状固定車荷重種別重荷重質量(g)195車輪幅(mm)21取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
  • コンロオプション  炊飯専用鍋 パロマ

    コンロオプション 炊飯専用鍋

    パロマ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
    炊飯容量1合~3合
  • スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRRN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル

    ナゴヤ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製吸込口 SRN ショウエイ

    SUS製吸込口 SRN

    ショウエイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ニードル RN 32/2”/3 大阪ケミカル

    ニードル RN 32/2”/3

    大阪ケミカル
    21,980税込24,178
    1箱(6個)
    8日以内出荷
  • SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRRN

    大阪魂
    46,387税込51,026
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • オールSUS低床式 固定 特殊ナイロン ハンマーキャスター

    オールSUS低床式 固定 特殊ナイロン

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
    トラスコ品番836-1515材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)1792018年トラスコ掲載ページ2 0737
  • BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電磁弁(SR562-R) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR562-R)

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    切換方式リターンシリーズSR562
  • 1/2"sqx32mm ディープソケット(十二角) エスコ

    1/2"sqx32mm ディープソケット(十二角)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618RN-32
  • 低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)30偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 消防認定品 ゲート F 16-DSR-N 東洋バルヴ

    消防認定品 ゲート F 16-DSR-N

    東洋バルヴ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    消防認定品
    材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ
  • 研磨布ペーパー エスコ

    研磨布ペーパー

    エスコ
    7,270税込7,997
    1箱(50枚)
    翌日出荷
    ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
    用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
  • BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ウォッシャブルフェルト サンフェルト

    ウォッシャブルフェルト

    サンフェルト(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(cm)18
  • ねじ式無傷(引張り専用)クランプ イーグルクランプ

    ねじ式無傷(引張り専用)クランプ

    イーグルクランプ
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。 独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。 回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
    用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正寸法P(mm)150
  • ワンタッチフェルト シールタイプ サンフェルト

    ワンタッチフェルト シールタイプ

    サンフェルト
    829税込912
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法(cm)18
  • 農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ) 建機Platform

    農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ)

    建機Platform
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカークボタ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント

    BUFFALO(バッファロー)
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷
    ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
    付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約7.7取付ラック:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠タイプラックマウント電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)、USB 2.0【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、USB 2.0端子:前面×1メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
  • ダクタイル ゲート 10-DSR-N 10-DSR-Nシリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル ゲート 10-DSR-N 10-DSR-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
...