フローバル
異径フレアナット
銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
【FL×Φ】5/16×6.35
【FL×Φ】3/8 ×6.35
【FL×Φ】3/8 ×8
【FL×Φ】1/2 ×9.53
【FL×Φ】5/8 ×12.7
【FL×Φ】3/4 ×15.88
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79798139
RN-54
【FL×Φ】5/8 ×12.7
12.7
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
79798166
RN-65
【FL×Φ】3/4 ×15.88
15.88
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
79798200
RN-43
【FL×Φ】1/2 ×9.53
9.52
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
79798559
RN-308
【FL×Φ】3/8 ×8
8
¥
460
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
79798690
RN-32
【FL×Φ】3/8 ×6.35
6.35
¥
460
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
79798726
RN-082
【FL×Φ】5/16×6.35
6.35
¥
310
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください