カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)

「rn401」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハブロックナット SUN

    ハブロックナット

    SUN(27件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    センターハブのナットになります。
  • ハブロックナット SUN

    ハブロックナット

    SUN
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • Pクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Pクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    1,688税込1,857
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
  • Aクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Aクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101M

    BOURNS
    84,980税込93,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 420mAパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 1.59Ωシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 6MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 3.5A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-1R2Y BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 3.5A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-1R2Y

    BOURNS
    469税込516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
    仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 3.5A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 25mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 900mA, SRN4018-220M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 900mA, SRN4018-220M

    BOURNS
    479税込527
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 900mA長さ = 4mm奥行き = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M

    BOURNS
    429税込472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
    仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M

    BOURNS
    459税込505
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.9A長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • Nクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Nクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-4R7M

    BOURNS
    489税込538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
    仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.9A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 84mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470M

    BOURNS
    479税込527
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 600mA長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 11RoHS指令(10物質対応)対応
  • CG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 SMC

    CG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CD Series(CDG1KRN40) SMC

    CD Series(CDG1KRN40)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNS

    Bourns セミシールドパワーインダクタ

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質(コア)フェライト
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN40

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • 表面実装インダクタ 4.7 μH 1.7A 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 4.7 μH 1.7A 1セット 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:4mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN4018TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:0アズワン品番65-7039-96
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 4×4×1.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4×4×1.8mm

    BOURNS
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズSRN4018TAシールドY材質(コア)フェライト
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KRN40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KRN40

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CG Series(CG1KRN40) SMC

    CG Series(CG1KRN40)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1RN40 SMC

    エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1RN40

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RN40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RN40

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40) SMC

    CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • MAGNETIC STAND SILVER(マグネティックスタンド) ダルトン

    MAGNETIC STAND SILVER(マグネティックスタンド)

    ダルトン
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    目立ちすぎず、マットな質感が使いやすいマグネットボード。A4サイズもすっぽり収まる、大きめサイズです。カフェやオフィスではメニュー表やフライヤーを。自宅では写真やポストカードを。磁石で止めるだけなので、気軽にレイアウトを変えてお楽しみいただけます。さりげなく入ったDULTONのエンボスロゴも魅力。
    用途メニューやフライヤー、写真やポストカードの掲示に寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×140