「rnase away」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除去材 RNase AWAY 475mL TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 475mLTGK(東京硝子器械)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様475mlスプレーボトルTGK品番656-12-26-02
除去材 RNase AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250mlTGK品番656-12-26-01
除去材 RNase AWAY 4L TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 4LTGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様4lTGK品番656-12-26-04
RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズThermo Fisher Scientific
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
除去材 RNase AWAY 1L TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 1LTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1本
17日以内出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
TGK品番656-12-26-03容量(L)1
RNase AWAY 1L ボトル 7003シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 1L ボトル 7003シリーズThermo Fisher Scientific
52,799税込58,079
1セット(5本)
4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズはガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-45
除去剤 RNase AWAY Thermo Scientific除去剤 RNase AWAYThermo Scientific
9,898税込10,888
1本
5日以内出荷
手軽で安全なコンタミネーション対策でラボをいつも清潔にPCR実験時のガラス・プラスチック器具、ベンチトップ、機器類の汚染物質除去に希釈不要布に付着させて拭き取る、または洗い流すのみ強酸・研磨剤不含有で器具にも人にもやさしい組成
仕様●1Lアズワン品番65-5643-61
除去剤 RNase AWAY Thermo Scientific除去剤 RNase AWAYThermo Scientific
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
手軽で安全なコンタミネーション対策でラボをいつも清潔にPCR実験時のガラス・プラスチック器具、ベンチトップ、機器類の汚染物質除去に希釈不要布に付着させて拭き取る、または洗い流すのみ強酸・研磨剤不含有で器具にも人にもやさしい組成
仕様●4Lアズワン品番65-5643-62
RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズThermo Fisher Scientific
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
アズワン品番65-3785-38
RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズThermo Fisher Scientific
64,319税込70,751
1セット(12本)
4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズはガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-39
表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific表面汚染除去剤Thermo Fisher Scientific
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
RNase AWAY 4L ボトル 7005-11シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 4L ボトル 7005-11シリーズThermo Fisher Scientific
79,980税込87,978
1セット(4本)
4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
アズワン品番65-3785-47
白プラサジ(ABS樹脂) アズワン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン(3件のレビュー)
94税込103
1本ほか
当日出荷
材質ABS樹脂
除去材 DNA AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)除去材 DNA AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250mlTGK品番656-12-26-05
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ Thermo Fisher ScientificDNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズThermo Fisher Scientific
55,199税込60,719
1セット(12本)
4日以内出荷
オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズはガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-49
Pスプーン (R) MYK-MSシリーズ ヤマオカPスプーン (R) MYK-MSシリーズヤマオカ
21,980税込24,178
1箱(100袋×1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
粉体・半固形状サンプリングに適しています。クリーンルーム内で製造・二重個包装の為、クリーンルームでの使用に適しています。自立式の為、置いた際の内容物のこぼれ落ちがありません。
材質PP(ポリプロピレン)包装二重個包装
計量スプーンPP レオナ計量スプーンPPレオナ(2件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
匙 タイトプレートタイプ サンダイヤ匙 タイトプレートタイプサンダイヤ(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
細口試薬びん30mLに対応。 皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
材質sus410幅(mm)さじ部/ 12.0
計量皿アルサーラ 大同化工計量皿アルサーラ大同化工
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
散薬を山盛りにしてもこぼれにくい形状です。 水洗い可能なため、繰り返し使用可能です。 アルミ製のため静電気の影響を受けません。
材質アルミ
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1箱(250枚)ほか
当日出荷
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
角型秤量皿(PS) TGK(東京硝子器械)角型秤量皿(PS)TGK(東京硝子器械)
8,298税込9,128
1パック(500枚)ほか
当日出荷
仕様多くの分野の研究室で試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
樹脂製計量皿(クロサーラ) 140×140×26 大同化工樹脂製計量皿(クロサーラ) 140×140×26大同化工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(20枚)
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)帯電防止剤入寸法(mm)140×140×26アズワン品番8-7008-01
SparkFun Qwiic Button - Green LED SPARKFUNSparkFun Qwiic Button - Green LEDSPARKFUN
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
DescriptionButtons are an easy and tactile way to interface with your project, but why would you want to deal with debouncing, polling, and wiring up pull-up resistors? The Qwiic Button with built-in green LED simplifies all of those nasty worries away into an easy to use I2C device! Utilizing our Qwiic Connect System, using the button is as simple as connecting cable and loading up some pre-written code!If you need multiple buttons for your project, fear not! Each button has configurable I2C address, so you can daisy-chain multiple buttons over Qwiic and still address each one individually. We've got an example in our Arduino library that provides super-easy way to configure your Qwiic Button to whatever I2C address you desire. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Qwiic Button' or you can get the GitHub repo as .zip file and install the library from there.In addition to handling blinking and debouncing, the Qwiic Button has configurable interrupts that can be configured to activate upon button press or click. We've also taken the liberty of implementing FIFO queue onboard the Qwiic Button where it keeps an internal record of when the button was pressed. This means that code on your microcontroller need not waste valuable processing time checking the status of the button but instead can run small function whenever the button is pressed or clicked! For more information on interrupts check out our guide here!The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun Qwiic Button GuideFeatures12mm Green LED Button rated for 50mABuilt in LED can be configured for your desired level of blinkiness!Each button has configurable I2C addressConfigurable interrupts check out our guide here!FIFO queueDon't like the color green? Check out the SparkFun Qwiic Button Breakout and add another colored button!Red LED Tactile ButtonBlue LED Tactile ButtonGreen LED Tactile ButtonWhite LED Tactile Button
アズワン品番67-0420-14