カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rngn090300」の検索結果

チップ S-RNGN
タンガロイ¥69,980税込¥76,9781ケース(2個)3日以内出荷材質BXC90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNGN
三菱マテリアル¥8,196税込¥9,0161個当日出荷材質MBS140形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥36,980税込¥40,6781箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックインサート RNG
ケナメタル¥9,298税込¥10,2281セット(10個)8日以内出荷重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック形状円形逃げ角(度)0穴の有無なしチップブレーカなし
CBN インサート RNGN-C
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート形状円形厚さ(mm)3.18寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無なし厚さS(mm)3.18チップブレーカなし