曜日別特売

T-Max 旋削加工用チップ(610)

T-Max 旋削加工用チップ(610) - サンドビックT-Max 旋削加工用チップ(610) - サンドビックT-Max 旋削加工用チップ(610) - サンドビックT-Max 旋削加工用チップ(610) - サンドビックT-Max 旋削加工用チップ(610) - サンドビックT-Max 旋削加工用チップ(610) - サンドビック

高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。

適合被削材種
SH
チップ形状
Round
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全17種類を絞り込む
厚さS(mm)
コーナー半径Re(mm)
逃げ角(°)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
逃げ角(°)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80794379RNGN190700K20015735-91679.537.94主/AN:019.05
¥96,200
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794458RCGX090700E735-91624.767.94主/AN:79.53
¥69,200
¥68,980
¥75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794485RCGX060600T01020735-91693.186.35主/AN:76.35
¥69,200
¥68,980
¥75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794501RCGX120700E735-91386.357.94主/AN:712.7
¥74,400
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794519RCGX120700T01020735-91356.357.94主/AN:712.7
¥74,400
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794528RNGN120700E735-76536.357.94主/AN:012.7
¥52,300
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794546RNGN150700T01020735-76547.947.94主/AN:015.88
¥71,000
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794598RCGX060600E735-91633.186.35主/AN:76.35
¥69,200
¥68,980
¥75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794616RNGN090300T01020735-76514.763.18主/AN:09.53
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794677RNGN120700T01020735-76556.357.94主/AN:012.7
¥52,300
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794790RNGN120400T01020735-91506.354.76主/AN:012.7
¥46,900
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794851RNGN190700T01020735-91649.537.94主/AN:019.05
¥96,200
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794905RNGN250700K20015735-914012.77.94主/AN:025.4
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794948RPGX120700T01020735-76496.357.94主/AN:1112.7
¥74,400
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794966RPGX090700T01020735-91664.767.94主/AN:119.53
¥69,200
¥68,980
¥75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80795000RCGX090700T01020735-91494.767.94主/AN:79.53
¥69,200
¥68,980
¥75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80795045RPGN090300T01020735-91584.763.18主/AN:119.53
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする