カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • 作業工具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 救急・衛生(1)

「rntd」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NTD/RNTD用トルク調整棒 東日製作所

    NTD/RNTD用トルク調整棒

    東日製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    単能形トルクドライバNTD、RNTD型のトルクセット用。
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
    用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS

    東日製作所
    33,980税込37,378
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付トルクドライバ 設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)寸法L1(mm)24寸法D3(mm)11
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ

    東日製作所
    35,980税込39,578
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
    用途電気自動車、バッテリ、混触防止仕様単能形、空転式、樹脂ボディ精度(%)±3寸法D3(Φmm)約12(本体)最小単位1ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • ヘックスビットB 東日製作所

    ヘックスビットB

    東日製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスビットC 東日製作所

    プラスビットC

    東日製作所(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスビットB 東日製作所

    マイナスビットB

    東日製作所(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスビットB 東日製作所

    ボックスビットB

    東日製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂グリップ 東日製作所

    樹脂グリップ

    東日製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • マイナスビットC 東日製作所

    マイナスビットC

    東日製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNトラスコ品番321-2009サイズ0.6×3.8先端形状マイナス名称(-)ビットC-14アズワン品番65-0561-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTD用補助締具 東日製作所

    LTD用補助締具

    東日製作所
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大型LTD型の締め付けを容易にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサロビュラビット 東日製作所

    ヘキサロビュラビット

    東日製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    先端形状ヘキサロビュラ適合本体型式(手動式)RTD/RTDZ/LTD、RNTD/NTD、BMRD/BMLD、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、SCT、(動力式)U
  • 角ビットB-□2 東日製作所

    角ビットB-□2

    東日製作所(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNサイズ□6.35(1/4)先端形状アズワン品番65-0561-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDC フェイスシールド Paulson International Ltd.

    IDC フェイスシールド

    Paulson International Ltd.
    519税込571
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ソフトなウレタンフォーム付きの感染症対策フェイスシールド。 ポリエステル素材で帯電防止加工が施されています。 伸縮性のヘッドバンドで簡単に装着できます。 使い切りタイプで1袋5枚入り。ジップパックで未使用の製品を清潔に保管できます。
    材質額当て:ポリウレタンクリア材質(シールド)ポリエステル(帯電防止加工)寸法(横×縦)(cm)25~30×22
  • スタルナ石英セル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    スタルナ石英セル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。 セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。 物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。 全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
    材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)透過率(%)80以上(200nmで)誤差1.5%以内(240nmで)
  • 短光路用セルホルダー Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路用セルホルダー

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    タイプ20およびタイプ49用に設計されています。外寸:12.5mm × 12.5mm × 52mm
  • 短光路分解セル(開放型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路分解セル(開放型)

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    片面開放、二面透明、タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
  • 短光路フローセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路フローセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L
  • 短光路フローセル(分解型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路フローセル(分解型)

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D × 10mm L。CH/2049 セルホルダーを使用して下さい。
  • PTFE栓付きマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付きマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • 標準角型セルIR用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    標準角型セルIR用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    ・光オープントップ、PTFEカバー付き。・二面透明。・標準セルホルダーで使用できます。
  • サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    サブマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚+内径断面は正方形。オープントップ、PTFEカバー付き
  • PTFE栓付角型セルUV用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付角型セルUV用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
  • PTFE栓付角型セルIR用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付角型セルIR用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
  • 短光路分解セル(密封型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路分解セル(密封型)

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    両側密閉。二面透明。タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
  • セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    セミマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの50%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • アルミニウムスペーサー Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    アルミニウムスペーサー

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    通常の12.5mm×12.5mmセルホルダーで使用できます。
  • PTFE栓付セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付セミマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの50%以下。PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • マイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    マイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • 標準角型セルUV用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    標準角型セルUV用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    ・光オープントップ、PTFEカバー付き。・二面透明。・標準セルホルダーで使用できます。
  • RCS ISO 22 スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS ISO 22 スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    1.85号がジャスト150m巻ける口太スプールと3.25号がジャスト200m巻ける尾長スプールをラインナップ。 素材は薄肉アルミ製で、NEW TOURNAMENT ISO LBDと同じ新形状ドラグクリックを搭載。 口太は「ATD TYPE-L」、尾長がカーボンワッシャー仕様のATD(ATDタフ)を採用。 LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載したスペシャルスプール。
    用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:8
  • サブマイクロセル・マルチマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    サブマイクロセル・マルチマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    83,980税込92,378
    1個
    70日以内出荷
    二面透明。オープントップ
  • 超マイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    超マイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    139,800税込153,780
    1個
    70日以内出荷
    容量は0.5ul~10ul。二面半透明。サンプルの出し入れにはピペットの使用をお勧めします。
  • マイクロショートセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    マイクロショートセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    27,980税込30,778
    1個
    70日以内出荷
    オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可。
  • 低ヘッドスペース用サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    低ヘッドスペース用サブマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    109,800税込120,780
    1個
    70日以内出荷
    容量は10ul~440ul。特殊PTFE栓付き上部ブラックムクで内径断面は円形。普通のサブマイクロと比べ、サンプルの上部の空気は95%以上減少可能。DNAのような希少サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
  • PTFE栓付サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付サブマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    79,980税込87,978
    1個
    70日以内出荷
    容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚。PTFE栓付き
  • マイクロショートセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    マイクロショートセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    27,980税込30,778
    1個
    70日以内出荷
    二面透明。オープントップ、PTEFカバー付き。底板肉厚3mm