カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「ro-12-100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッド シグマ光機

    ロッド

    シグマ光機
    899税込989
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • タックロールシート モンキー125(JB02-1000001~) TAKEGAWA(武川)

    タックロールシート モンキー125(JB02-1000001~)

    TAKEGAWA(武川)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • コッくん飲めるゾウRO(非常用浄水器) ミヤサカ工業

    コッくん飲めるゾウRO(非常用浄水器)

    ミヤサカ工業
    249,800税込274,780
    1個
    10日以内出荷
    逆浸透膜フィルターにより、ほとんどの水を安全に飲むことが可能です。手動と電動の両方で、容易に使用可能です。
    仕様●仕様:手動・電動併用タイプ●対応規模:200人程度●最大浄水量:52L/h(0.5MPa加圧・水温25℃時)●タンク容量:12L●動力:手動(蓄圧タンク方式)・電動(AC100V 50/60Hz 150W)●フィルター:プレフィルター×1本、カーボンフィルター×1本、RO逆浸透膜フィルター×2本●フィルター寿命:5年目安(未使用時)●サイズ:本体/260×360×600mm、高圧ポンプ/160×280×198mm、水中ポンプ/145×136×218mm●重量:本体/約10.5kg、高圧ポンプ/6kg、水中ポンプ/3.8kg●付属品:蓄圧タンク方式手動ポンプ、高圧ポンプ・水中ポンプ●※河川、池、井戸、貯水槽、プール、雨水、風呂水などが浄水可能です(海水は不可)。●※河川など汚れのひどい水を浄水する場合は、フィルターの詰まりを軽減させるための前処理フィルターユニットの使用を推奨します。アズワン品番7-6391-01