カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- 卓上消耗品(18)
- 切削工具(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- オフィス家具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 作業服(7)
- 厨房用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 家電(6)
- 物流用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(4)
- 保管用品(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- メカニカル部品(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(21)
- Canon(14)
- 大一産業(14)
- イスカル(10)
- C’ultiva(カルティバ)(10)
- Festo(9)
- PROST's(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- タンガロイ(5)
- AIS (エイ・アイ・エス)(5)
- cotta(5)
- フェリック(4)
- LENOX(レノックス)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- カメダデンキ(3)
- 摂津金属工業(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ro-6」の検索結果

クーラーOリング
Modes(18件のレビュー)¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷から4日以内出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
WRAPFLEX不織布ロール
HEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷から6日以内出荷ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。1巻長さ(m)20幅(mm)650材質不織布厚さ(g/m2)32
スパッタシート プラウド
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781枚当日出荷から4日以内出荷従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。JIS規格JIS A 1323 A種合格仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)C3771BD+Crめっき使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)30寸法D(mm)40材質(ボール)C3604BD+Crめっき最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)材質(ステム)C3604BD材質(ハンドル)PET-BT1030材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
サイレントパワー ハンドミキサー
クイジナート¥8,998税込¥9,8981個当日出荷持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス色ホワイト質量(g)1100消費電力(W)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141アズワン品番64-9291-14スピード調節6段階TKG品番9-0505-0101
一連はしご 1PRO型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781台欠品中最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 JIS1300形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)374材質アルミ合金製/アルマイト仕上最大外形寸法(mm)461支柱(mm)426(外寸)JIS規格JIS1300形規格品
はしご兼用脚立(高強度タイプ) PRO型
ピカコーポレイション¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から8日以内出荷最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマーク仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具タイプはしご兼用脚立構造中折れ式天板寸法(mm)300×184仕上アルマイト仕上(支柱のみ)収納寸法・奥行(mm)180天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)184
ネーロ25Φスチールラック4段
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。色BK高さ(mm)1150/1194奥行(mm)450
ダイヤモンドバー メタリッジバー MB
ニューレジストン¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から62日以内出荷【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
ネーロ25Φスチールラック5段
AIS (エイ・アイ・エス)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。色BK高さ(mm)1759/1803奥行(mm)450
リサイクルドラム ブラザー対応 DR-60J
エネックス(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
ファブリックレースロール
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(1巻)4日以内出荷から8日以内出荷材質ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)700×10巻寸法(幅W×長さL)(mm)700×10000
リップストップサロペット
ROUND ONI(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1着6日以内出荷使い勝手がいい胸当てビックポケットが特徴の高強度リップストップ素材サロペット用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別サロペット混率(%)ポリエステル65、綿35生地厚(mm)0.46特性高強度リップストップ素材使用、両胸当てビックポケット、右胸ファスナー付インナーポケット、右脚カーゴ、背中反射パイピング付き、Wカラビナループ、ウエスト調節アジャスター
ヘリンボンサロペット
ROUND ONI¥9,998税込¥10,9981着6日以内出荷ヘリンボン素材でアクセントカラーが特徴のタフでお洒落なサロペット。用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業色ブラック種別サロペット機能静電気・帯電防止混率(%)綿69、ポリエステル31特性帯電防止ヘリンボン素材、右胸ファスナー付ポケット、金属ファスナー使用生地厚(mm)0.58
ヘリンボン長袖ツナギ
ROUND ONI¥9,998~税込¥10,998~1着6日以内出荷ヘリンボン素材でアクセントカラーが特徴のタフでお洒落な長袖ツナギ。用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業色ブラック種別長袖つなぎ機能静電気・帯電防止混率(%)綿69、ポリエステル31袖丈長袖特性帯電防止ヘリンボン素材、左右胸ファスナー付ポケット、金属ファスナー使用、ウエストゴムスピンドル調節付き生地厚(mm)0.58
軽量ローラーシャックル
大洋製器工業¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷から21日以内出荷軽量シャックルとローラーがセットになったシャックルです。玉掛け作業時のワイヤロープのバランス調整に最適です。磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。用途荷役作業・多目的連結金具
リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-60J
エコリカ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷エコリカブランドのリサイクルドラムカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.95、本体:0.66適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数30000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番DR-60J入数(本)1
折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC
QUIKFRAME¥23,980税込¥26,3781台当日出荷材質アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO)色(本体)シルバー![イヤホン カナル型 PRO6305 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] フィリップス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82716963-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 PRO6305 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
フィリップス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高解像度で音楽を再生するPRO6305BKは、ハイレゾ認証を取得したイヤホンです。 大きな特長である楕円形のノズルは、イヤーピースを適度に変形させる事で確実に耳にフィットし、高い遮音性で小さい音量でも細部まで音楽を楽しむことができます。 人間工学に基づき美しい曲線でデザインされたハウジングは、真空メタライズ加工による高級感のある仕上げで、エコーキャンセレーション機能を搭載したマイクは、通話品質を上げ、鮮明な声を相手に届けます。 高解像度、ハイレゾ音源に対応(ハイレゾ認証取得済み) 耳に確実にフィットする楕円形のノズル 卓越したサウンドパフォーマンスを実現する12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー リモコンマイク付きケーブル エコーキャンセレーション機能搭載のマイク 真空メタライズ加工による高級感のあるメタリックに仕上げ 小音量で音楽を楽しめるパッシブ・ノイズ・アイソレーション 初心者にも分かりやすい取扱説明書(ダウンロードで提供) 【製品仕様】 サウンド・音響システム:密閉型 磁気タイプ:ネオジウム ボイスコイル:CCAW スピーカー直径:12.2mm 感度:109dB ダイヤフラム:マイラードーム 周波数特性:7Hz-40000Hz ケーブル長:1.2m付属 同梱物:本製品、イヤーチップ(S/M/L)型式ダイナミック型ケーブル長(m)1.2入力プラグ3.5mm 金メッキマグネットネオジムマグネットインピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)7~40000材質(ダイアフラム)マイラー材音圧感度(dB)109ドライバー径(Φmm)12.2イヤホン形状カナル型/密閉型
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
シンク上 突っ張りキッチンラック
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック 棚板を調節できる、スチールラックタイプの棚板4段式 最下段は、使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げ式 棚は全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm) 棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工 左右付け替え可能なふきんハンガー、高さも調節可能用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。組立時間約20~30分
スコッチ・ブライト ブラウンストリッパーパッド
3M(スリーエム)¥66,980税込¥73,6781箱(5枚)5日以内出荷から29日以内出荷ポリエステル、ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離・洗浄作業に使用します。用途樹脂ワックスの剥離作業色茶
シンク上 突っ張りラック 3段
YAMAZEN(山善)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック。スチールラックタイプの棚板が3枚付属。使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げシェルフも1枚付属。全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm)。棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工。2.5cm間隔で棚位置は調整可能。左右付け替え可能なタオルハンガー、高さも調節可能用途シンク上 キッチン 突っ張りラック 3段 シンクサイド 棚 収納 ラック 調味料ラック スパイスラック材質本体:スチール 塗装(粉体塗装、下地:カチオン電着塗装)、突っ張りポール部:スチール(クロムめっき)耐荷重棚板(1枚当たり)3kg、跳ね上げシェルフ3kg、2連タオルハンガー(1本あたり)100g、全体 10kg寸法(cm)2連タオルハンガー/19組立時間約20-30分
高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50
グリーンクロス¥769税込¥8461枚5日以内出荷高輝度反射5連ステッカー標識オレンジは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8色蛍光オレンジ取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100
下連結板 W100×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入
摂津金属工業¥4,198税込¥4,6181式(2枚)8日以内出荷プレートベース(NERO-7010A0PB)を連結する場合に使用する金具です。プレートベース前後のねじ穴(M8)に対して取り付けます。仕様●外形サイズ:W100×H3.2×D30mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6463-09
NERO19Φ 3段セット
AIS (エイ・アイ・エス)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷ヴィンテージスタイルのスチールラック NEROシリーズの支柱径19mmスチールラック。シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。スチール製ながら、重量は4kgと軽量なので、持ち運びも簡単にできます。背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。棚板は、約2.45cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。移動が楽な別売りのキャスター(CC-400)をつけて、カスタマイズすることも可能。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。質量(kg)4色BK高さ(mm)620奥行(mm)350間口(mm)600耐荷重(kg/段)40ポール径(Φmm)19棚段数(段)3![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903646-240626-02.jpg)
Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル
SWANN(スワン)[防犯用品]¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。付属品接続コネクター1個色ホワイト保証期間1年間使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
NERO19Φ 3段セット
AIS (エイ・アイ・エス)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷ヴィンテージスタイルのスチールラック NEROシリーズの支柱径19mmスチールラック。シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。スチール製ながら、重量は3.6kgと軽量なので、持ち運びも簡単にできます。背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。奥行25cmのスリムタイプ。ちょっとしたスペースにも設置OK。棚板は、約2.45cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。移動が楽な別売りのキャスター(CC-400)をつけて、カスタマイズすることも可能。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。質量(kg)3.6色BK高さ(mm)620奥行(mm)250間口(mm)600耐荷重(kg/段)40ポール径(Φmm)19棚段数(段)3




























![イヤホン カナル型 PRO6305 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] フィリップス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82716963-220623-02.jpg)













![Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79903646-240626-02.jpg)