カテゴリ
- バイク部品(86)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 科学研究・開発用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(90)
- PROGRIP(23)
- GYROZEN(6)
- ノーブランド(3)
- 三菱電機(2)
- Electro Harmonix(2)
- Canon(1)
- ヨシムラ(1)
- MICROCHIP(1)
- MASTER LOCK(1)
- Zefal(1)
- アイネックス(1)
- FLINT(1)
- VISION(1)
エコロジープロダクト
「ro-gr」の検索結果

【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-GR/RC/RA/FR カラー
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1セット(1000mL×2本)ほか当日出荷から4日以内出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合機種メーカーリソー
【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-GR/RC/RA 黒
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1セット(1000mL×2本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リソー■RC100/RC110/RC113/RC115D/RC221/RC223/RC225/RC333/RC335/RA100/RA201/RA202/RA203/RA205/GR170/GR271(E)/GR273/GR275/GR371/GR373/GR375色黒適合機種メーカーリソー適合純正型番【リソー】RA-RCインク黒(S-569)、RA-RCインク黒(S-975)、GRインク 黒(S-539)
【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-GRHD 黒
ノーブランド¥6,298~税込¥6,928~1セット(1000mL×2本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リソー■GR377色黒適合機種メーカーリソー適合純正型番【リソー】 GRインク HD 黒 (S-2314)
ダイヤル式式チェーンロック
MASTER LOCK¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷好きな暗証番号に変更可能です。鍵の持ち運びの、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。対象物に優しいナイロン製カバー付き。用途自転車、二輪車などに
エフェクター/シーケンサー
Electro Harmonix¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷8-STEP PROGRAM は、8 個のスライダーで任意のコントロールカーブを作成し、外部エフェクターの EXP 入力をモジュレーション可能にするアナログ風シーケンサー。フィルター、ピッチ、ディレイタイムなど、EXP 対応パラメータをリズミカルかつ精密に制御できる強力なモジュレーションユニット。・8 本のスライダーでステップごとの値を設定し、独自のモジュレーションカーブを生成。・RATE、GLIDE、DEPTH により動作速度・スムーズさ・変化量を細かく調整。・TAP TEMPO 搭載でテンポ同期が容易。・DIRECTION(Forward/Reverse/Bounce/Random)でシーケンス動作を切替。・EXP 出力により、外部ペダルのパラメータをリアルタイムにモジュレーション。・プリセット保存機能を搭載し、ライブで即時呼び出しが可能。・EHX 8-STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER(別売)に対応し、操作性を拡張。・フィルター、ワウ、ピッチシフター、ディレイなど幅広いエフェクトと組み合わせ可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:8-STEP PROGRAM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Expression Sequencer / Modulation Controller。・コントロール:8 Step Sliders、Rate、Depth、Glide、Tap Tempo、Direction。・機能:EXP モジュレーション、プリセット保存、テンポ同期、動作モード切替。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011363
FLINT ESP Programmer R3 ESPプログラマR3
FLINT¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ESP-WROOM-02やESP32用のプログラマ。ESP-WROOM-02やESP32への書き込みに使用するプログラマです。FLINT ESP Programmerの後継機種で、本製品ではESP32用書き込み安定化回路が内蔵され、コネクタがUSB Type-Cに変更されています。また、ケースが付属しています。ESPマイコンは、書き込み時にスイッチの操作をしなくてはならないのですが、本プログラマの内蔵回路によりスイッチの操作が不要になりました。シリアル-USB変換にはFTDI社のFT231XS-Rを使用し、3.3Vの3端子レギュレータやRESET/モード切り替えスイッチなども搭載しています。ESP-WROOM-02とESP32は、書き込み時のENの立ち上がりタイミングがずれていて、ESP32の書き込みが安定しないという症状が発生しましたが、その対策として0.47μFのコンデンサと10Ωの抵抗を使用した書き込み安定化回路をESP32用に内蔵しました。ESP-WROOM-02でも問題なく書き込みができます。仕様●コネクタ:USB Type-C●電源:5V(USB-Type-C端子から供給)●表示:LED(Power/RX/TX)●リセッタブルヒューズ:電流-ホールド時 500mA(max)/トリップ時 1A●サイズ:50mm×20mm(ピンソケットを含む)●※USBケーブルは付属していません。●※FTDI BasicのピンソケットとはRX/TX/3.3V/GNDのみ共通ですが、他のピンは異なっているのでご注意ください。●【仕様の比較】●ESP Programmer●ESPProgrammer R3●外観●基板むきだし●ケース入り●コネクタ形状●USB Micro-B●USB Type-C●ESP32用書込み安定化回路●なし●あり●【資料】●サポートページ●ドライバーダウンロードアズワン品番67-0433-07
エフェクター/フットコントローラー
Electro Harmonix¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷8 STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER は、8-STEP PROGRAM 本体の操作性を拡張し、プリセット切替やシーケンス制御を足元で行える専用フットコントローラー。ライブ環境での即時操作を可能にし、モジュレーションシーケンスの実用性を大幅に高める拡張ユニット。・8-STEP PROGRAM 専用に設計されたフットコントローラー。・プリセットのスクロール/選択を足元で瞬時に実行。・ライブ中でもハンズフリーでシーケンス操作が可能。・本体のモジュレーション設定を維持したまま、プリセットのみを切替。・標準 TRS ケーブルで 8-STEP PROGRAM 本体と接続。・シンプルなレイアウトで直感的に扱える設計。・堅牢なメタル筐体でステージユースに耐える耐久性。・電源不要(本体より供給)。・品名:8 STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Foot Controller / Modulation Accessory。・機能:プリセット切替、シーケンス操作補助。・接続:TRS ケーブル(8-STEP PROGRAM 本体と接続)。・電源:不要(本体より供給)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011370
MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ
MICROCHIP¥25,980税込¥28,5781個当日出荷PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
PRO-GRIP 3213 クリア レンズDS
PROGRIP¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。色クリアレンズ色クリア加工両面傷つき防止加工
PRO-GRIP 3212 クリア レンズDS
PROGRIP(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。色クリアレンズ色クリア加工両面曇り止め防止加工
PRO-GRIP 3221 イエロー レンズ
PROGRIP(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。色イエローレンズ色イエロー
PRO-GRIP 3265 クリア WレンズLS
PROGRIP¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。仕様ダブルレンズ色クリアレンズ色クリア
PRO-GRIP 3257 OR WレンズLS
PROGRIP¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。仕様ダブルレンズ色オレンジレンズ色オレンジ
PRO-GRIP#724グレー/ブラックOP
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個欠品中レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:120mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#837ブラックOP
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。仕様材質:スタンダードラバーサイズ長さ:122mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#789ブラックOP
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。仕様材質:スタンダードラバーサイズ長さ:115mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#842ブラックCL
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:122mm内径(左右):22/25mmタイプ肉厚が薄く、外径が細いタイプ。
PRO-GRIP#838レッド/ブラックOP
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:122mm内径(左右):22/25mmタイプ肉厚が薄く、外径が細いタイプ。
PRO-GRIP#728ブラック/ブラックOP
DAYTONA(デイトナ)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷グリップデザインはアルミアルマイトリングを使用したデザインが特徴。 従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。仕様材質:スタンダードラバーサイズ長さ:122mm内径(左右):22/25mm