カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3,043)
    • 純水フィルター/カートリッジ(45)
    • カートリッジ純水器(17)
    • 超純水/純水/蒸留水製造装置(12)
    • 純水/蒸留水(4)
  • 作業工具(4,428)
    • 六角棒レンチL型(121)
  • 機構部品(9,162)
    • Oリング(3,456)
  • スプレー・オイル・グリス(162)
    • 汎用・多目的油(1)
  • 制御機器(45,838)
  • バイク純正部品(20,262)
  • パソコン/周辺機器(18,072)
  • トラック純正部品(10,877)
  • 自動車純正部品(7,873)
  • 電気材料(7,409)
  • 農業機械(5,966)
  • バイク部品(4,257)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,503)
  • メカニカル部品(3,297)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,908)
  • 切削工具(2,379)
  • 家電(2,242)
  • 配管・水廻り設備部材(2,055)
  • 船舶用品・漁業資材(1,975)
  • 測定用品(1,835)
  • 物流用品(1,833)
  • 学童・教育用品(1,611)
  • カー用品(1,546)
  • 安全標識(1,515)
  • 保管用品(1,429)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,307)
  • 店舗什器・備品(1,254)
  • 建築金物(1,220)
  • エンジン工具(1,141)
  • 作業服(1,113)
  • 事務用品(1,083)
  • 清掃用品(1,075)
  • 鈑金・塗装(1,045)
  • 空調・照明・電設資材(1,010)
  • ねじ・ボルト・釘(964)
  • 防犯用品(954)
  • 介護用品(838)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(817)
  • 自転車部品(810)
  • 研磨材(762)
  • 厨房用品(746)
  • オフィス家具(708)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(602)
  • テープ(575)
  • 安全保護具(502)
  • 梱包用品(499)
  • 卓上消耗品(496)
  • 塗装・養生・内装用品(487)
  • 医療(470)
  • 電動工具(433)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(424)
  • 整備工具・収納(414)
  • 手袋(377)
  • FA担当者のオススメ新商品(375)
  • 洗車・清掃(372)
  • はんだ関連・静電気対策用品(361)
  • 安全用品(353)
  • 溶接用品(304)
  • 日用品(303)
  • 安全靴・作業靴(303)
  • 油圧機器・油圧ホース(291)
  • 建材・エクステリア(288)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(283)
  • 農業・園芸資材(268)
  • 防災用品(264)
  • バッテリー・電装(248)
  • タイヤ・足回り(218)
  • 自動車補修部品(217)
  • 救急・衛生(215)
  • 接着剤・補修材(211)
  • 自動車用オイル・ケミカル(210)
  • 空圧工具(192)
  • 洗剤・除去剤(180)
  • 測量用品(土木/建設)(172)
  • ヘルスケア(165)
  • トラック用品・パーツ(146)
  • 塗料(144)
  • トラック輸送・安全用品(129)
  • クリーンルーム用品(117)
  • 住設機器(108)
  • 農具(100)
  • 縫製用品(74)
  • 理美容(72)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(71)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(70)
  • ガレージ機器・整備設備(69)
  • 測定関連サービス(61)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(54)
  • 食品・飲料(49)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(48)
  • マスク(43)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(39)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(30)
  • 完成車(29)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 名入れカレンダー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ろ過精度(μm)
ブランド
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro」の検索結果

関連キーワード
193,821件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業

    オープンラック RO シリーズ

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
    幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
  • ロッド ROシリーズ シグマ光機

    ロッド ROシリーズ

    シグマ光機
    799税込879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレス製の支柱(ロッド)です。
  • ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウ

    ケース一式 ROメンブレンフィルター用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用
    その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
  • ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター) モノタロウ

    ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
    種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45除去率(%)95~98
  • RO膜(Elix3用) Merck(メルクミリポア)

    RO膜(Elix3用)

    Merck(メルクミリポア)
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9488質量(kg)1.1交換目安1~2年
  • RO膜(Elix5用) Merck(メルクミリポア)

    RO膜(Elix5用)

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9496質量(kg)1.2交換目安1~2年
  • RO膜(Elix15用) Merck(メルクミリポア)

    RO膜(Elix15用)

    Merck(メルクミリポア)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9518質量(kg)1.1交換目安1~2年
  • RO膜(Elix10用) Merck(メルクミリポア)

    RO膜(Elix10用)

    Merck(メルクミリポア)
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9500質量(kg)1.9交換目安1~2年
  • FBKオイルRO ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    FBKオイルRO

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1缶(200L)ほか
    3日以内出荷
    高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
    用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119 セルスター

    液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119

    セルスター
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    セーフティレーダー 3.7インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。
    質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
  • RO処理水製造装置用 交換用フィルター アズワン

    RO処理水製造装置用 交換用フィルター

    アズワン
    3,660税込4,026
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • ROメンブランフィルター(交換用フィルター) 環境テクノス

    ROメンブランフィルター(交換用フィルター)

    環境テクノス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様交換用ROフィルター使用温度範囲(℃)2~40寸法(Φ×高さH)(mm)50×280最大使用圧力(MPa)0.8サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
  • ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質つまみ/表面プレート:亜鉛合金(ZDC)、ケース本体/ラッチ本体/受座:ABS樹脂質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)
  • RO前処理カートリッジ ADVANTEC

    RO前処理カートリッジ

    ADVANTEC
    31,199税込34,319
    1個
    5日以内出荷
    品番メーカー:RF001021
  • メガユニティ用 ROカートリッジ オルガノ

    メガユニティ用 ROカートリッジ

    オルガノ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    メガユニティ用のROカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
    トラスコ品番751-8889幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプRO膜奥行(mm)70
  • RO-170 長袖ツナギ ROUND ONI

    RO-170 長袖ツナギ

    ROUND ONI
    9,698税込10,668
    1着
    5日以内出荷
    多機能、帯電防止の高スペックT/C長袖ツナギ
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様充実したサイズ展開、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)、両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止袖丈長袖
  • HDMI ro VGA 変換アダプタ Vodaview

    HDMI ro VGA 変換アダプタ

    Vodaview
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HDMI からVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:非対応規格(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(VGA)VESA VGARoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
  • 純水製造装置用 逆浸透(RO)膜カートリッジ ヤマト科学

    純水製造装置用 逆浸透(RO)膜カートリッジ

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • 【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ ノーブランド

    【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1セット(1000mL×2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合機種メーカーリソー、デュプロ
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T

    日合通信電線
    31,980税込35,178
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • RO-2101WARMツナギ ROUND ONI

    RO-2101WARMツナギ

    ROUND ONI
    9,798税込10,778
    1着
    5日以内出荷
    裏フリースボンディングのストレッチ生地採用。動きやすく、暖かいWARMツナギ。 暖か裏フリースボンディング素材、脇縫糸に制電防止糸『エレカット』使用。右胸ファスナー付ポケット、右脇カラビナループ付。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様暖か裏フリースボンディング素材、脇縫糸に制電防止糸『エレカット』使用。右胸ファスナー付ポケット、右脇カラビナループ付き混率(%)表地綿65、ポリエステル35、ポリウレタン2、裏ボンディング ポリエステル100
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS

    日合通信電線
    59,980税込65,978
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 複合カートリッジ 蒸留水・RO水用 ADVANTEC

    複合カートリッジ 蒸留水・RO水用

    ADVANTEC
    70,980税込78,078
    1本
    5日以内出荷
    蒸留水製造装置・超純水製造装置用複合カートリッジ
    仕様●適応製品型式:RFD270ND/372ND/373ND, RFU400BC/CC/TCシリーズ, RFU600DAシリーズ, RFU600HAシリーズアズワン品番65-8735-15
  • RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター 環境テクノス

    RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター

    環境テクノス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • 液晶GPSレーダー探知機オプション RO-118 セルスター

    液晶GPSレーダー探知機オプション RO-118

    セルスター(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    セーフティレーダー 3.2インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。
    質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
  • RO-970 トリコット長袖ツナギ ROUND ONI

    RO-970 トリコット長袖ツナギ

    ROUND ONI
    8,298税込9,128
    1着
    5日以内出荷
    実用新案取得のトリコット素材のオリジナルつなぎ(JIST8118規格適合の帯電防止アイテム)
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様トリコット素材のまったく新しいつなぎ。シワになりにくく、色落ちしにくい。JIST8118規格適合。両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。春夏バージョンも有り(S-98、S-97)種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、帯電防止袖丈長袖
  • ステンレス製床見切り・床エッジ RO1 ケージーパルテック

    ステンレス製床見切り・床エッジ RO1

    ケージーパルテック
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    塩ビシートや長尺シート用見切り金物です
    材質SUS304グレー仕上HL定尺(mm)L=2000
  • (82776)DUCT, ENGINE RO トヨタ

    (82776)DUCT, ENGINE RO

    トヨタ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • (82116)WIRE, ENGINE RO トヨタ

    (82116)WIRE, ENGINE RO

    トヨタ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • (82112)WIRE, ENGINE RO トヨタ

    (82112)WIRE, ENGINE RO

    トヨタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (82111)WIRE, ENGINE RO トヨタ

    (82111)WIRE, ENGINE RO

    トヨタ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • (5220)PLUG,ENG RO ミツビシ

    (5220)PLUG,ENG RO

    ミツビシ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • (5379)EXTN,ENG RO ミツビシ

    (5379)EXTN,ENG RO

    ミツビシ
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS

    日合通信電線
    129,800税込142,780
    1巻(153m)
    5日以内出荷
    芯数4c
  • (82113)WIRE, ENGINE RO トヨタ

    (82113)WIRE, ENGINE RO

    トヨタ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO RUKO

    スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO

    RUKO
    19,980税込21,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。
    用途被削材:鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチックトラスコ品番705-8014セット内容101050-9、101051、101052、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4シャンク径3/8穴あけ寸法7/8、1-1/8
  • RO-2310ウィンターメカニックスーツ ROUND ONI

    RO-2310ウィンターメカニックスーツ

    ROUND ONI
    19,980税込21,978
    1着
    5日以内出荷
    優れた帯電防止効果と保温性バツグンの防寒ハイスペックメカニックスーツ。 超帯電防止素材使用、胸ポケット止水ファスナー採用、反射パイピング付き、ヒザ当て付き、背中アルミヒート素材採用。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様超帯電防止素材使用、胸ポケット止水ファスナー採用、反射パイピング付き、ヒザ当て付き、背中アルミヒート素材採用
  • (85618)SCREW, SLIDE RO トヨタ

    (85618)SCREW, SLIDE RO

    トヨタ
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • (82775)DUCT, ENGINE RO トヨタ

    (82775)DUCT, ENGINE RO

    トヨタ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • (13957)PIVOT, VALVE RO トヨタ

    (13957)PIVOT, VALVE RO

    トヨタ
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...