カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(50)
- 作業工具(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
「robinair」の検索結果

高圧連成計(R134a)
ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。用途圧力測定冷媒R134a適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA色赤取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
R134aクイックジョイントバルブタイプ
ロビネア(ROBINAIR)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134a種別本体+交換アダプター危険物の類別非危険物
ラチェットトルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷ラチェットトルクレンチ 全長255mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径(17mm×トルク値(16Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。全長(mm)255
ラチェットトルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラチェットトルクレンチ 全長260mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径(22mm×トルク値(38Nm)±4Nm R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。全長(mm)260
トルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長220mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径17mm×トルク値(18Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。締付トルク(N・m)18全長(mm)220主な用途エアコン専用差込角(mm[inch])6.35(1/4)スパナ口径(Φmm)17ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)18口径(mm)17
ラチェットトルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ラチェットトルクレンチ 全長270mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径(26mm×トルク値(55Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。全長(mm)270
R134A マルチカンジョイント 2缶用
ロビネア(ROBINAIR)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2缶接続マルチ缶ジョイント対応冷媒種別R134a適合R134aタイプ2缶接続タイプ危険物の類別非危険物接続径M10
ポケットリーマーセット
ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。 バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。セット内容PRM234×1個/PRM456×1個
ラチェットトルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ラチェットトルクレンチ 全長280mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径(29mm×トルク値(75Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。全長(mm)280
車用R134Aホース
ロビネア(ROBINAIR)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から5日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース対応冷媒種別R134a適合車専用R134a常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134a危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134aねじの呼び寸法M14(メス)危険物の類別非危険物
CPA-11N用Oリングセット
ロビネア(ROBINAIR)¥1,398税込¥1,5381セット(4個)4日以内出荷低圧側Oリングセット適合CPA-11N ・CPA-11NL・CPA-11NA用セット内容Oリング小3個+パッキン1個タイプ車用低圧側危険物の類別非危険物
車用R134ホース 3本セット
ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)4日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース3本セット対応冷媒種別R134a適合車専用R134aセット内容M10×P1.5 黄1本/青1本M12×P1.75 赤1本色黄・青・赤常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5ホース長さ(cm)150危険物の類別非危険物
R134Aクィックジョイントバルブタイプ本体のみ
ロビネア(ROBINAIR)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷バルブ付クイックジョイント。 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134a種別本体のみ危険物の類別非危険物
ハリケンバーナーセット
ロビネア(ROBINAIR)¥75,980税込¥83,5781セット6日以内出荷ライターでの着火タイプ。セット内容80006(ライター)/82009K(レギュレーター)/82001(ハンドル)/82011(アセチレン用ホース3.6m)/82003(チップ)/82005(チップ)/82007(チップ)/80000(ケース)/82020S(ガット)
トルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長230mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径22mm×トルク値(42Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。締付トルク(N・m)42全長(mm)230主な用途エアコン専用差込角(mm[inch])9.53(3/8)ヘッド形状スパナ形
コントロールバルブ
ロビネア(ROBINAIR)¥5,398税込¥5,9381個欠品中R410A/R32用コントロールバルブ UNF1/2-20(5/16")オス UNF1/2-20(5/16")メスローレット耐圧(MPa)5寸法(mm)44
R410/32兼用シングルボールバルブ式マニホールドセット ケース付
ロビネア(ROBINAIR)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷R410/R32兼用シングルボールバルブ式デジタルマニホールド ホース3本セット ケース付
トルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長285mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径26mm×トルク値(55Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。全長(mm)285