カテゴリ
- 物流用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
「roc-13r」の検索結果

油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200ボス長F(mm)19外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)38ピストンホール径H(Φmm)19ピストンホール長I(mm)35ヘッドカバー長J(mm)15ヘッドカバー外径K(Φmm)36カプラー突出長L(mm)約67カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ねじにがし長J(mm)6カプラー位置G(mm)25
油圧シリンダー(複動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷複動シリンダー。ピストンメッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)50押側受圧面積(cm2)7.16外径B(Φmm)46ピストン径C(Φmm)22カラーねじ径DM45×P1.5カラーねじ長E(mm)23ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)3.36引側出力(kN)23.4ピストンねじ径FM20×P1.5ピストンねじ長G(mm)25ピストン突出長I(mm)34引カプラー位置M(mm)46
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)30.2接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)7.16最大出力(kN)50ピストン径C(Φmm)26ピストンねじ径DM20×P1.5ピストンねじ長E(mm)25カラーねじ径FM45×P1.5カラーねじ長G(mm)23ねじにがし長J(mm)3ピストン突出長M(mm)31
油圧シリンダー(複動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷複動シリンダー。ピストンメッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)200押側受圧面積(cm2)28.74ピストン径C(Φmm)42カラーねじ径DM82×P2カラーねじ長E(mm)50引側受圧面積(cm2)14.89引側出力(kN)103ピストンねじ径FM40×P2ピストンねじ長G(mm)36ピストン突出長I(mm)45引カプラー位置M(mm)83ピストン受長H(mm)10
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8
油圧シリンダー(複動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷から5日以内出荷複動シリンダー。ピストンメッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)100押側受圧面積(cm2)14.52外径B(Φmm)59ピストン径C(Φmm)30カラーねじ長E(mm)25ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)7.45引側出力(kN)51.3ピストンねじ径FM58×P2ピストンねじ長G(mm)32ピストン突出長I(mm)42引カプラー位置M(mm)57ピストン受長H(mm)9